カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 制御機器(6)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「mgmn」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GMN 京セラチップ GMN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
材質PR930トラスコ品番174-4151厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.17穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GMM MT-15D 京セラチップ GMM MT-15D京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
翌日出荷
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
形状突切り用切味重視型・リード角付き厚さ(mm)4.3寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3切刃長さ(mm)20寸法W(mm)2寸法M(mm)1.5コーナー半径(mm)-角度θ(°)15穴の形状-チップブレーカ両面
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GMN 京セラチップ GMN京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
13,980税込15,378特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,798税込3,078
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削勝手なし刃幅公差(mm)0~0.1切刃数1
押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NZomron(オムロン)
669税込736
1個
31日以内出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合チップGT □
押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNomron(オムロン)
999税込1,099
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
外径ねじ切りホルダ 京セラ外径ねじ切りホルダ京セラ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
適合チップ16ER/L...寸法LF(mm)120
〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
999税込1,099
1個
61日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22