「mgmn150」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(5個)
当日出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
13,980税込15,378特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GCM 住友電工ハードメタルチップ GCM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
突切りブレード ミスターマイスター突切りブレードミスターマイスター(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
突切り用ホルダ 京セラ突切り用ホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
チップ GDFM 京セラチップ GDFM京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)20穴の形状-
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GMN 京セラチップ GMN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
材質PR930トラスコ品番174-4151厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.17穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GMM MT-15D 京セラチップ GMM MT-15D京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
翌日出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セットミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応