カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
- バイク純正部品(20)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(689)
- ホンダ(20)
- シヤチハタ(4)
- omron(オムロン)(3)
- 測範社(3)
- TRUSCO(2)
- 岩田製作所(1)
- コクヨ(1)
- 三桂製作所(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- トライメイト(1)
- Just Mobile(1)
「mgp20」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP20
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
プチ朱肉
シヤチハタ(11件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
プチ朱肉 20号
シヤチハタ¥319税込¥3511個当日出荷色ピンク寸法(mm)38.5×38.1×14.6質量(g)9エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112026繰り返し・詰め替え対応
石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 バー
コクヨ¥519税込¥5711個当日出荷から翌日出荷補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×1.8
プチ朱肉20号
シヤチハタ¥349税込¥3841個3日以内出荷サイズはプチでもしつかり捺印用途小型サイズでご家庭でに収納や、外出時の携帯にも便利色ブルーフックグリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2
Just Mobile¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-25
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20G
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-90Z
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-60Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-250Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-25Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-175Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-175AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
...