カテゴリ

  • 事務用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mgp20」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プチ朱肉 シヤチハタ

    プチ朱肉

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
    品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディズニー キャラクターシリーズ プチ朱肉 シヤチハタ

    ディズニー キャラクターシリーズ プチ朱肉

    シヤチハタ
    459税込505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インク色朱色
  • プチ朱肉 20号 シヤチハタ

    プチ朱肉 20号

    シヤチハタ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ピンク寸法(mm)38.5×38.1×14.6質量(g)9エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112026繰り返し・詰め替え対応
  • 石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 バー コクヨ

    石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 バー

    コクヨ
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
    材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×1.8
  • ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所

    ケイグランド用マルチパッキン

    三桂製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • プチ朱肉20号 シヤチハタ

    プチ朱肉20号

    シヤチハタ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    サイズはプチでもしつかり捺印
    用途小型サイズでご家庭でに収納や、外出時の携帯にも便利ブルーフックグリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • KEMITECクーラント グランプリ(レースヨウ)2.2L クリア KIJIMA(キジマ)

    KEMITECクーラント グランプリ(レースヨウ)2.2L クリア

    KIJIMA(キジマ)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • MC サーボ R88M-GP omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-GP

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2 Just Mobile

    Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2

    Just Mobile
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。
    セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
  • ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • マグネットピン20個セット トライメイト

    マグネットピン20個セット

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    当日出荷
    先端に小物などが引っ掛けられる便利なピン型形状のマグネットフックです。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに材質ネオジム寸法(mm)16×11ブラック質量(g)8マグネット部寸法(mm)10入数20個
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • プレス板脱着工具用スプリング TRUSCO

    プレス板脱着工具用スプリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194