カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
絞り込み
ブランド
「mgpl12-10」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-10~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10AZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-10AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10BZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-10BZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-100Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-100Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL12
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-102Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-105Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-100BZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-100AZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(A)0~10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-100BZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-100AZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(Z)5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-35Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-60Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-15Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12