曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-35Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-35Z) - SMC
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39257916MGPL12-35Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥22,110
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257925MGPL12-35Z-M9BWV-(-) M5x0.8M9BWV
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257934MGPL12-35Z-M9NWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257943MGPL12-35Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,930
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257952MGPL12-35Z-M9BA-(-) M5x0.8M9BA
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257968MGPL12-35Z-M9BAL-(-) M5x0.8M9BA
¥30,580
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする