カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
「mgpm32-300」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-300AZ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-300Z
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-300AZ)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-300Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-3
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-30~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MG Series(MGPM32M)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFV
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32N-~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受