ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-30~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全175種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23751366 | MGPM32-30 | 45464675 | MGPM32-30Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751375 | MGPM32-30-A90L | 39478958 | MGPM32-30Z-A90L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751384 | MGPM32-30-A93 | 45464693 | MGPM32-30Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751393 | MGPM32-30-A93L | 45464702 | MGPM32-30Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751402 | MGPM32-30-A93V | 45464736 | MGPM32-30Z-A93V | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751472 | MGPM32-30-M9B | 45464745 | MGPM32-30Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751481 | MGPM32-30-M9BAL | 45464754 | MGPM32-30Z-M9BAL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751497 | MGPM32-30-M9BL | 45464763 | MGPM32-30Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751506 | MGPM32-30-M9BVL | 45464806 | MGPM32-30Z-M9BVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751515 | MGPM32-30-M9BW | 45464815 | MGPM32-30Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751524 | MGPM32-30-M9BWL | 45464824 | MGPM32-30Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751533 | MGPM32-30-M9BWLS | 45464833 | MGPM32-30Z-M9BWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751542 | MGPM32-30-M9BWS | 45464842 | MGPM32-30Z-M9BWS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751551 | MGPM32-30-M9BWV | 45464851 | MGPM32-30Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751567 | MGPM32-30-M9BWVL | 45464867 | MGPM32-30Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751576 | MGPM32-30-M9BWVZS | 49115657 | MGPM32-30Z-M9BWVZS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751585 | MGPM32-30-M9BWZ | 45464876 | MGPM32-30Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751594 | MGPM32-30-M9BZ | 45464885 | MGPM32-30Z-M9BZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751603 | MGPM32-30-M9NSDPC | 49116856 | MGPM32-30Z-M9NSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751612 | MGPM32-30-M9NW | 45464894 | MGPM32-30Z-M9NW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23751621 | MGPM32-30-M9NWV | 49116235 | MGPM32-30Z-M9NWV | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


































