カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgs-1」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットシート 黒板用 MGS-1 ナリカ

    マグネットシート 黒板用 MGS-1

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1セット
    5日以内出荷
    MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
    仕様数量:20枚寸法(mm)400×100
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • マグネットシート ダブルサイズ ナカバヤシ

    マグネットシート ダブルサイズ

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
  • ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]

    ニューマグネット・クリップ

    クラウン[事務用品](29件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    磁力も、挟む力も超強力。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCO

    マグネットシート スポンジテープ付

    TRUSCO
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面スポンジテープ付厚さ(mm)3タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ吸着力(N)1.078以上/cm2特性強力表面磁束密度(T)0.07
  • マグネットシート ナカバヤシ

    マグネットシート

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
  • ワンウェイレンチ Winwell

    ワンウェイレンチ

    Winwell
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ワンウェイレンチ適合チャックCMZ
  • Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)

    Thronmax
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
    付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
  • Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル

    VISHAY
    469税込516
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable YAMAZEN(山善)

    煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
    用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー質量(kg)2.3安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式保証期間メーカー:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5ガス消費量(g/h)約80(周囲温20連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
  • サニタリーマグネット十字管 スーパーツール

    サニタリーマグネット十字管

    スーパーツール
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304仕上バフ#400
  • 木製玄関ステップ 1段 パナソニックエイジフリー・ライフテック

    木製玄関ステップ 1段

    パナソニックエイジフリー・ライフテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玄関先によく馴染んで浮かない、天然木を使用した玄関ステップ。タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
    付属品固定金具材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチルゴム・スチール
  • Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)

    Thronmax
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
    付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済ブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • 家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ハード仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1セット(16個)
    当日出荷
    家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
    用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質革繊維ブラック内径(Φmm)14
  • 密閉ガラス保存容器 アスベル

    密閉ガラス保存容器

    アスベル
    1,598税込1,758
    1個(1100mL)ほか
    9日以内出荷
    パッキン一体型の強化ガラス製フタを採用し、パッキンを取り外す手間がなく、お手入れも簡単。食洗機にも対応しているため、毎日の調理や後片付けをぐっとラクにしてくれるガラス保存容器です。
    材質容器=耐熱ガラス、フタ=強化ガラス、パッキン・エア弁=シリコーンゴムナチュラル
  • 【ケース出荷】定尺カーテンレール エリート店頭セット TOSO

    【ケース出荷】定尺カーテンレール エリート店頭セット

    TOSO
    27,980税込30,778
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    耐荷重10kg/スチール製。12mmランナー採用でトップクラスの走行性。丈夫なレール形状だから182cmの長さでブラケットは3箇所と施工性も良
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。長さ(m)1.82
  • 木目持ちやすいコップ スケーター

    木目持ちやすいコップ

    スケーター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
    仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可材質ポリプロピレン(バイオマス原料入)容量(mL)290質量(g)92サイズ(cm)幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1耐熱温度(℃)140
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    45,980税込50,578
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。主にスプレー移行域で使用します。
  • WH-R9270 右スポーク 267mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 右スポーク 267mm

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • MGS15 シリーズ コーセル

    MGS15 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • Φ16スタンド ミラック光学

    Φ16スタンド

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ウインカーレンズ クリア ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズ クリア ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ

    KIJIMA(キジマ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    純正交換タイプのウインカーレンズ
  • ウインカーレンズ スモーク ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズ スモーク ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    純正交換タイプのウインカーレンズ
  • ウインカーレンズ クリア ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズ クリア ホンダ33404-MGS-J31タイプ 1コ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    純正交換タイプのウインカーレンズ
  • ウインカーレンズ スモーク ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズ スモーク ホンダ33454-MGS-J31タイプ 1コ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    純正交換タイプのウインカーレンズ
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • 解除中マグネット 解除中 トーグ安全工業

    解除中マグネット 解除中

    トーグ安全工業
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    看板の解除告知をする際にご使用ください。
    文字内容解除中取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)200×450
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 マグネットシール 「MAGNET SEAL」 シルバー

    LEPLUS NEXT
    599税込659
    1個
    欠品中
    Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
    付属品背面ガラス対応フィルム
  • コレット(ストレートグラインダー用) サンコー(サンコーミタチ)

    コレット(ストレートグラインダー用)

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
  • ミタチ ストレート用コレット 3ファイ サンコー(サンコーミタチ)

    ミタチ ストレート用コレット 3ファイ

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
    用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
  • 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)

    歯ブラシ立て

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 解除中マグネット 休工中 トーグ安全工業

    解除中マグネット 休工中

    トーグ安全工業
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    看板の休止告知をする際にご使用ください。
    文字内容休工中取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)200×450
  • 密閉ガラス保存容器(正角型)MGS-1900 アスベル

    密閉ガラス保存容器(正角型)MGS-1900

    アスベル
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    高い密閉性と簡単開閉。プラスチックのようなべたつきや色移り・におい残りがなく、油汚れもスルッと落ちるガラス製。容器もふたもまるごと食洗機OKで、毎日のお手入れがぐんとラクになります。フタとパッキンが一体になった設計だから、取り外す手間がなく洗いやすい。ガラス製のフタを採用しているため、ニオイや色移りもしにくく清潔に使えます。電子レンジ対応だから、わざわざ別の器に移す必要なし。弁を開ければ、フタを外さず電子レンジで加熱OK。ラップを使う手間がなく、食品の飛び散りも軽減します。
  • ミラー内部用トレイ INAX(LIXIL)

    ミラー内部用トレイ

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    タイプミラーキャビネット用収納トレイ適合品番MAR-753、903、MGJ-753、903、1003、1203、MGR-753、903、1003、1203、MGS-753、903、MGSE-753、903、MGSE1-753、903、1003、1203、MGW1-753、903、1003、1203、MK1X-753、MLJC-753、903、1003、1203、MLCV-753、903、1003、1203、MLCV1-753、903、1003、1203、MLCWE-753、903、1003、1203、MPDX-903外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188.6×38.5×82