アスベル
密閉ガラス保存容器
パッキン一体型の強化ガラス製フタを採用し、パッキンを取り外す手間がなく、お手入れも簡単。食洗機にも対応しているため、毎日の調理や後片付けをぐっとラクにしてくれるガラス保存容器です。
材質
容器=耐熱ガラス、フタ=強化ガラス、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
色
ナチュラル
注意
※フタは耐熱ガラスではないので、オーブンには入れないでください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
141W x 192D x 52H
149W x 149D x 50H
173W x 221D x 66H
179W x 179D x 60H
202W x 249D x 83H
209W x 209D x 70H
内容量
選択してください
1個(600mL)
1個(800mL)
1個(1100mL)
1個(1500mL)
1個(1900mL)
1個(2600mL)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
形
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83119560
MGS-1100
1個(1100mL)
179W x 179D x 60H
正方型
850
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83119569
MGS-1900
1個(1900mL)
209W x 209D x 70H
正方型
1220
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83119578
MGO-1500
1個(1500mL)
173W x 221D x 66H
長角型
1080
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83119587
MGO-2600
1個(2600mL)
202W x 249D x 83H
長角型
1600
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83119596
MGS-600
1個(600mL)
149W x 149D x 50H
正方型
560
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83119605
MGO-800
1個(800mL)
141W x 192D x 52H
長角型
720
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください