カテゴリ
- 作業工具(9)
- 制御機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mh-280」の検索結果

ロングノーズプライヤー
(160件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (パール 下塗り)
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(180mL)当日出荷から4日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
ラチェット修理キット
東日製作所¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
GKボンド(ガードコーン専用接着剤)
ニッタ化工品¥2,498~税込¥2,748~1セット(450g)ほか3日以内出荷用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g