カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 家電(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 防災用品(13)
  • 清掃用品(9)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-w」の検索結果

関連キーワード
235件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント、給水コネクタ、ノズル/トリガガン用ホルダ、電源コードホルダ質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×180×430常用吐出圧力(MPa)6.7ホース長さ(m)5最高許容圧力(MPa)8.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:5.0水温(℃)許容:0~40最大吐出水量(L/min)7.9
  • マガタマSフック 水本機械製作所

    マガタマSフック

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールミストセット用丸型ヘッド 東栄管機

    ウォールミストセット用丸型ヘッド

    東栄管機
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
    用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタ

    マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
    吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5電源(V)単相100給水方式水道直結式付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
  • ヘルメット取付ダブル型 TRUSCO

    ヘルメット取付ダブル型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
    用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021色グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
  • 消火器ボックス MH-1660W/HL/S 満点商会

    消火器ボックス MH-1660W/HL/S

    満点商会
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    色シルバーメタリックタイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行204本体寸法(mm)高さ495材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅235
  • 壁面金具用オプション MHW-52用連結金具 オーロラ

    壁面金具用オプション MHW-52用連結金具

    オーロラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    MHW-52を横連結して設置時の位置出しが簡単に行えます。
    用途MHW-52設置アシスト質量(kg)1.1色ブラック対応機種MHW-52
  • ナイフ式六角棒スパナセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ナイフ式六角棒スパナセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
    材質特殊合金鋼形状ナイフ型先端形状六角
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ

    充電式高圧洗浄機

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
  • 墨つぼ用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ用つぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
    仕様セルローススポンジ
  • ロングボールポイント六角棒スパナセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ロングボールポイント六角棒スパナセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。
    材質/仕上特殊合金鋼
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
    用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:7.0電源(V)単相100給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。トラスコ品番465-1766高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390水量(L/min)最大:7【420L/H】吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
  • 壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用 オーロラ

    壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用

    オーロラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
    用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.6色ブラック取付方式W:200~700/H:200・300・400積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~55インチ
  • 壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 オーロラ

    壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用

    オーロラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
    用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5色ブラック取付方式W:200~600/H:200・300・400積載荷重(kg)~45対応インチサイズ~70インチ
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
    用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
  • (MH035)ガスケットWセパレタ 三菱ふそう

    (MH035)ガスケットWセパレタ

    三菱ふそう
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    3日以内出荷
    清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き オーロラ

    プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き

    オーロラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    浮き上がり防止金具によるプッシュ時の金具の浮き上がりを防ぐ。55インチディスプレイまで対応。VESAピッチW200~700xH200/300/400 ディスプレイが水平に引き出せるプッシュアップ機構。三次元調整機構で水平出しが可能でマルチディスプレイに最適。
    仕様●目安ディスプレイインチ:~55インチ●積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200~700mm H:200・300・400mm●質量:7.7kg●鍵付き●RoHS対策品
  • (MH056)CONNECTOR,W 三菱ふそう

    (MH056)CONNECTOR,W

    三菱ふそう
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
  • (MH059)CONNECTOR,W 三菱ふそう

    (MH059)CONNECTOR,W

    三菱ふそう
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ギア式エアチャック用パッキンセット SMC

    ギア式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC

    180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    作動方式複動形
  • モゴゴ サービスカート用 棚板セット マンゴーウッド S-SCM-HW-09-02 モゴゴ

    モゴゴ サービスカート用 棚板セット マンゴーウッド S-SCM-HW-09-02

    モゴゴ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌々日出荷
    パネル枚数:3枚
  • ギア式エアチャック用パッキンセット SMC

    ギア式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~) SMC

    180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC

    180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
  • (MH020)クリップ.Wセパレータ 三菱ふそう

    (MH020)クリップ.Wセパレータ

    三菱ふそう
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • (MH040)ベアリング、W/P 三菱ふそう

    (MH040)ベアリング、W/P

    三菱ふそう
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • (MH040)ベアリング.Wポンプ 三菱ふそう

    (MH040)ベアリング.Wポンプ

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MH038)ジョイント、Wライン 三菱ふそう

    (MH038)ジョイント、Wライン

    三菱ふそう
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • (MH020)クリップ,Wライン 三菱ふそう

    (MH020)クリップ,Wライン

    三菱ふそう
    ¥709~税込¥780~
    1個
    5日以内出荷
  • スリットチューブEX ELPA

    スリットチューブEX

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。専用工具で取付簡単。チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。
    付属品専用工具(ABS樹脂)材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)94内径(Φmm)20全長(m)1長さ(cm)26外径(Φmm)23
  • (MH001)BOLT,W/ASSY 三菱ふそう

    (MH001)BOLT,W/ASSY

    三菱ふそう
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
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
"mh-w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷