カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 農業機械(33)
  • トラック純正部品(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 切削工具(20)
  • 安全標識(18)
  • 作業工具(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(14)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 照明(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-8」の検索結果

459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホ-ス (L430) 90445-10MH8 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L430) 90445-10MH8YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
O-リング (65G) 93210-46MH8 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (65G) 93210-46MH8YAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
(MH008)SCREW, SEAL 三菱ふそう(MH008)SCREW, SEAL三菱ふそう
179税込197
1個
5日以内出荷
(MH008)SCREW, WASHE 三菱ふそう(MH008)SCREW, WASHE三菱ふそう
299税込329
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ.ミラー 三菱ふそう(MH008)スクリュ.ミラー三菱ふそう
319税込351
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ、ミラー 三菱ふそう(MH008)スクリュ、ミラー三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(MH008)SCREW, MACHI 三菱ふそう(MH008)SCREW, MACHI三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ フロア 三菱ふそう(MH008)スクリュ フロア三菱ふそう
399税込439
1個
5日以内出荷
(MH008)SCREW, TAPPI 三菱ふそう(MH008)SCREW, TAPPI三菱ふそう
249税込274
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ.アンテナ 三菱ふそう(MH008)スクリュ.アンテナ三菱ふそう
729税込802
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ ミラー 三菱ふそう(MH008)スクリュ ミラー三菱ふそう
779税込857
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリユ.パネル 三菱ふそう(MH008)スクリユ.パネル三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
(MH008)SCREW, ET 三菱ふそう(MH008)SCREW, ET三菱ふそう
249税込274
1個
6日以内出荷
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
(MH008)SCREW, F. T 三菱ふそう(MH008)SCREW, F. T三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ.Fフェンダ 三菱ふそう(MH008)スクリュ.Fフェンダ三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
(MH008)スクリュ、Fバンパ 三菱ふそう(MH008)スクリュ、Fバンパ三菱ふそう
439税込483
1個
5日以内出荷
防じんマスク DS2 モノタロウ防じんマスク DS2モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口) 丸万チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)丸万(3件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重量物でも入れることができる厚番手
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
(MH008)バンパーボルト 5X12 三菱ふそう(MH008)バンパーボルト 5X12三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用LED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(376件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
MH7/8用ベースプレート MH7/8用ベースプレート LED LENSERMH7/8用ベースプレート MH7/8用ベースプレートLED LENSER
849税込934
1個
当日出荷
トラスコ品番693-1150適合機種MH7/8幅(mm)20全長(mm)38外径(mm)73グリーン購入法適合
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
MH7/8用電池蓋 MH7/8用電池蓋 LED LENSERMH7/8用電池蓋 MH7/8用電池蓋LED LENSER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番693-1153適合機種MH7/8幅(mm)15全長(mm)15外径(mm)35グリーン購入法適合
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット フックタイプPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)ほか
当日出荷
小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石特性強力
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ステッカーリムーバー 武蔵ホルトステッカーリムーバー武蔵ホルト(12件のレビュー)
779税込857
1本(20g)
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
ネジ付オイルゲージ KMH型 協和ネジ付オイルゲージ KMH型協和(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
ステッカーリムーバースプレー 武蔵ホルトステッカーリムーバースプレー武蔵ホルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(90g)
当日出荷
スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
エンブレム取り外しキット 武蔵ホルトエンブレム取り外しキット武蔵ホルト(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(20g)
当日出荷
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)90
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
...