カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「mh10-16」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(375件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
超強力両面テープ ダッシュボード用 武蔵ホルト超強力両面テープ ダッシュボード用武蔵ホルト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH10 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
45°アングルコネクタ 大和電業45°アングルコネクタ大和電業
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(180個)
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
エレクトロニックフラッシュ FL-700WR OM SYSTEMエレクトロニックフラッシュ FL-700WROM SYSTEM
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書型式TTL自動調光フラッシュ質量(g)303(電池別)電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず)照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI調光補正1/3、1/2段ステップ±5段閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
ロートキャップ BIGM(丸山製作所)ロートキャップBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
部品名称ロートキヤツプ関連資料(0.65MB)図解NoMH10A 本体部品_No.16
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-8部品名称Oリング関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB)図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
Oリング P-20 BIGM(丸山製作所)Oリング P-20BIGM(丸山製作所)
559税込615
1セット(5個)
7日以内出荷
備考P-20部品名称Oリング P-20関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB)図解Noカタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH5A-1 本体部品_No.9、SGカタカケ10B 本体部品_No.9、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.9、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.10、カタカケS10BガタDX 部品_No.9、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.16、MH10A 本体部品_No.9、MH9D-1 本体部品_No.16
ゴウセイゴムPK16X10X2 BIGM(丸山製作所)ゴウセイゴムPK16X10X2BIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB)図解NoMH15P 本体部品_No.88、GS101B タンク部部品 ゴウセイゴムPK16X10X2_No.7、MH15P-1 本体部品_No.88
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-2 本体部品_No.57、セオイ15Aガタ 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.21、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.57、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.57、MH15AP 本体部品_No.13、MH15P 本体部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.13、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.57、背負い10A型部品_No.12
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
15,980税込17,578
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
チャンバオサエ BIGM(丸山製作所)チャンバオサエBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
部品名称チヤンバオサエ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB)図解NoSGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.16、SGカタカケ10B 本体部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.15、MH5A ホンタイ部品_No.15、MH10A 本体部品_No.15、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.16、SGカタカケ5L 本体部品_No.16、MH5A-1 本体部品_No.15、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.16、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.15、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.16
チユウイヒヨウジラベル1 BIGM(丸山製作所)チユウイヒヨウジラベル1BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
9日以内出荷
部品名称チユウイヒヨウジラベル1関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.89MB)図解NoMH15AP 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.61、MH10AP 本体部品_No.16、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.61、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、セオイ15Aガタ 本体部品_No.3