カテゴリ

  • 農業機械(92)
  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 作業工具(23)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh10」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • トリアツカイセツメイシヨ(MH10A) BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格MH10A部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)図解NoMH10A 本体部品_No.31
  • トリアツカイセツメイシヨMH10AP BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨMH10AP

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    備考MH10AP部品名称トリアツカイセツメイシヨMH10AP図解NoMH10AP 本体部品_No.32
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ロイメタル 武蔵ホルト

    ロイメタル

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    889税込978
    1個(42g)
    当日出荷
    油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
    種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)10
  • カタロイペースト 武蔵ホルト

    カタロイペースト

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(400g)
    当日出荷
    超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
    種別ボディへこみ用パテライトブルー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率1:1
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • メタルマグネットフック10kg ミツヤ

    メタルマグネットフック10kg

    ミツヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
    仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
  • コントール 武蔵ホルト

    コントール

    武蔵ホルト(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
    用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ハードナー スペアー 武蔵ホルト

    ハードナー スペアー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    499税込549
    1本(10g)
    当日出荷
    厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
    危険物の類別非危険物
  • 吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]

    ネグロス電工
    589税込648
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band V

    ミツフジ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • メガフローX MH-10用 千代田通商

    メガフローX MH-10用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)99トラスコ品番808-4416
  • エンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型) FUMOTO

    エンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型)

    FUMOTO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    脱着可能な金属製のホースジョイントです。
    用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。トラスコ品番387-8534適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ材質黄銅タイプ金属製ストレートソケット
  • イラスト標識 エンビ 日本緑十字社

    イラスト標識 エンビ

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    視認性に優れたイラスト付きの標識です。
    用途熱中症対策に。表示内容熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質/仕上硬質塩化ビニール仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)トラスコ品番147-9844質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1日本緑十字社品番97101
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 超強力両面テープ ダッシュボード用 武蔵ホルト

    超強力両面テープ ダッシュボード用

    武蔵ホルト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
    テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
  • イラスト標識 MH 日本緑十字社

    イラスト標識 MH

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質エンビ仕様表印刷、3mmΦ×4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
  • モース硬度計 MH-10R ナリカ

    モース硬度計 MH-10R

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1個
    5日以内出荷
    モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。
    セット内容滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    電源AC100V寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ホースニップル型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒーター テトラ

    オートヒーター

    テトラ
    4,398税込4,838
    1台(1台)
    当日出荷から翌日出荷
    コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
    大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
  • 光硬化イージーパテ 武蔵ホルト

    光硬化イージーパテ

    武蔵ホルト
    849税込934
    1個(12g)
    当日出荷
    太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
    種別浅いキズ用パテホワイト容量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200研磨可能時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 強力マグネット ミニハンガー ベロス

    強力マグネット ミニハンガー

    ベロス
    289税込318
    1個
    当日出荷
    超強磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フック部分が大きいので天井面に取付けても使用できます。
    用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。耐荷重(kg)水平垂直約1材質スチール、ハガネ線、フェライト磁石寸法(mm)42Φ×35
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • サビチェンジャー Holts

    サビチェンジャー

    Holts(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
    材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(mL)800摘要鉄製品危険物の類別非危険物
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)2.2
  • ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(mH)1
  • ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)15Ω電流(mA)飽和(Isat)/80許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)3.3
  • ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)35.5Ω電流(mA)飽和(Isat)/50許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(mH)4.7
  • ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)1.5
  • ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)32Ω電流(mA)飽和(Isat)/50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)6.8