カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「mh12-20」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(375件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
(MH000)BOLT (12X20 三菱ふそう(MH000)BOLT (12X20三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(MH020)CLIP (12.0) 三菱ふそう(MH020)CLIP (12.0)三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
(MH020)CLIP (12) 三菱ふそう(MH020)CLIP (12)三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
SH-N型オープンヘッド 東日製作所SH-N型オープンヘッド東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
長さ(mm)44適合機種CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.8A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.8A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-4R7MLBOURNS
4,598税込5,058
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 34MHz最小品質ファクター = 20℃E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINEツィーター取付けキット(ワゴンR他)ALPINE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
トラスネジ1シキ BIGM(丸山製作所)トラスネジ1シキBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格46、47フクム関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB)図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mmWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-49
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
649,800税込714,780
1台
15日以内出荷
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40
スイフト 平机 スムースフォルムエッジ レバータイプ・インジケータ無<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト 平机 スムースフォルムエッジ レバータイプ・インジケータ無<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズセンシズ
139,800税込153,780
1個
53日以内出荷
外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 30m HM-700シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-700シリーズセンシズ
189,800税込208,780
1個
53日以内出荷
オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズセンシズ
179,800税込197,780
1個
欠品中
ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズセンシズ
189,800税込208,780
1個
53日以内出荷から63日以内出荷
オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズセンシズ
179,800税込197,780
1個
欠品中
ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
投げ込み式水位センサ 10m HM-450シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 10m HM-450シリーズセンシズ
139,800税込153,780
1個
53日以内出荷
外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵