アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
寸法(mm)全長:535、股幅:355
質量(kg)1.5
材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合マスト径(Φmm)25~32
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
関連キーワード