カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mh60-80」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25 ショットバイパー ウルフリミテッド DAIWA(ダイワ)25 ショットバイパー ウルフリミテッドDAIWA(ダイワ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
クッション性、操作性、パワー、軽量性、全てを活かしきるバランスを追求したシマアジ専用竿シマアジ専用竿に必要な性能とは、口切れとハリス切れを防ぐクッション性、自在の誘いとシャクリを実現する操作性、オオカミサイズにものされないパワー、一日誘い続けても疲れにくい軽量性、そして何よりもそれらを損なうことなく全てを活かしきるバランスが重要となる。これを、高弾性カーボンソリッド「メガトップR」を芯材としたソリッドパワースリムブランクを採用することで、フルソリッド特有のクッション性と、パワーはそのままに、グラスソリッドでは不可能な軽量化と高い操作性を高次元で両立させたスペシャリティーモデル。【M-200】錘60-80号を使用する、近海シマアジモデル。ガイドにAGSをフル装備し、ゲームロッドクラスの軽量性と感度を実現。【MH-210】錘100号を使用する遠征シマアジモデル。糸絡みしにくいゴールドIP LCガイドを装備。携行性の良いフェルールジョイント仕様。
超硬ロータリーバー タイプH ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプHウォーターミルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状土筆形状材質超硬
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(375件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7