カテゴリ
- 農業機械(25)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- SMC(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エレコム(4)
- TRUSCO(2)
- 扶桑金属工業(1)
- 三桂製作所(1)
- 富士工業用品(1)
- タカショー(1)
- MUST TOOL(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
価格
「mhk」の検索結果

壁面固定金具(中量タイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチール色シルバー
DIGNO SX3 用 フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷液晶画面を傷や汚れから守る、DIGNO(R) SX3用指紋防止・反射防止フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種DIGNO(R) SX3
メタルハンギング 回転式フック
タカショー(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。材質スチール・塩化ビニル樹脂幅(mm)52質量(kg)0.048色グレー質量(g)約48耐荷重(kg)6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.2×1.7×14
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運び用ベルト
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。トラスコ品番161-2100材質ナイロン寸法(mm)結束可能:約450×550~1000全長(mm)1100色黒質量(g)27テープ幅(mm)26最大使用荷重(kg)10持ち手寸法(mm)450
DIGNO BX2 用 ソフトケース 極み クリア 法人向け
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●対応機種:DIGNO (R)BX2●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) BX2アズワン品番68-0791-76
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
DIGNO BX2 用 フィルム 法人向け PMHK232シリーズ
エレコム¥629税込¥6921枚当日出荷光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●対応機種:DIGNO(R) BX2●セット内容:画面保護フィルム(指紋防止、反射防止、抗菌仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1●材質:接着面/シリコン、外側/PETアズワン品番68-0791-74
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
中量ラック 背面連結金具
扶桑金属工業(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット翌々日出荷背中合わせのラックの支柱に連蹴します。 支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。付属品抜け止めピン塗装色メッキ仕上げ
DIGNO SX3 用 ケース ソフト カバー 極み 背面カメラ保護 ストラップホール付き
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラレンズへの傷を防ぐ保護設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) SX3特性ストラップホール付
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個欠品中戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー
SMC¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー
SMC¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。適合サイズ25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。適合サイズ20適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
マルチフックキーパー MHKM
富士工業用品¥499~税込¥549~1個6日以内出荷*Wロック機構(PAT)*ゴムリング:大・小各1個付 *適合竿径:大9~16mm・小5~9mm用途【取り付け方法】ロッドに置いたボディをしっかり押さえながらゴムリングを片方のプーリーに掛け、ゴムリングを引き伸ばし、もう一方のプーリーに掛けたら取り付け完了!あとは自由に位置調整。
Sensata / Crydom HK1 ソリッドステートリレーねじ
Sensata / Crydom¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハードウェア・キット併用可能製品:HS501DRを除くすべてのヒートシンクHeatsink AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
トウメイビニールパッキン
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷部品名称トウメイビニールパツキン図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.41、カタカケS10BガタDX 部品_No.31、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.28、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.31、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.27、SGカタカケ10B 本体部品_No.28、MHK10P 本体部品_No.29、セオイ18Sガタ 本体部品_No.41
ジユシエルボイツシキ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷備考34フクム部品名称ジユシエルボイツシキ図解NoMHK10P 本体部品_No.33、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.29
ノズルキャップ(ジュシ)
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称ノズルキヤツプ(ジユシ)図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.32、MHK10P 本体部品_No.37
ビニールパッキン 63X57
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷備考63X57部品名称ビニールパツキン 63X57図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.7、MHK10P 本体部品_No.10
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷部品名称Oリング図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.39、MHK10P 本体部品_No.27、セオイ18Sガタ 本体部品_No.39、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.29、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.29
レバーコックヨウストレーナ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷部品名称レバーコツクヨウストレーナ図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.38、セオイ18Sガタ 本体部品_No.38、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.28、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.24、カタカケS10BガタDX 部品_No.28、MHK10P 本体部品_No.26
レバーコック G1/4
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷備考28~31フクム規格カタカケS10Bガタ部品名称レバーコツク G1/4図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.27、SGカタカケ10B 本体部品_No.27、セオイ18Sガタ 本体部品_No.37、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.27、セオイ13Sガタ 本体部品_No.37、カタカケS10BガタDX 部品_No.27、MHK10P 本体部品_No.25
ハイシュツホースイツシキ(パッキンツキ)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考23,26フクム部品名称ハイシユツホースイツシキ(パツキンツキ)図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.24、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.21、SGカタカケ10B 本体部品_No.24、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.24、MHK10P 本体部品_No.21、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.24、セオイ18Sガタ 本体部品_No.29、セオイ13Sガタ 本体部品_No.29