カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 清掃用品(24)
- 電動工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- オフィス家具(7)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 保管用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(46)
- SMC(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 東芝ライテック(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- オーロラ(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- 富士変速機(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Festo(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- イトーキ(2)
- EVANS(2)
- ELPA(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mhw」の検索結果

充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷AC100V機同様のパワー付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
カプリコン MHWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
壁面金具用オプション MHW-52用連結金具
オーロラ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷MHW-52を横連結して設置時の位置出しが簡単に行えます。用途MHW-52設置アシスト質量(kg)1.1色ブラック対応機種MHW-52
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
Hybrid White マーチングスネアサイド 14" SB14MHW
EVANS¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷抜群の耐久性、優れたプロジェクションを維持しつつ、柔らかなタッチと感度、より広いダイナミクスを実現。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
Hybrid White マーチングスネアサイド 13" SB13MHW
EVANS¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷抜群の耐久性、優れたプロジェクションを維持しつつ、柔らかなタッチと感度、より広いダイナミクスを実現。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
(236件のレビュー)¥739税込¥8131本(333mL)当日出荷ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
高圧洗浄機
マキタ(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
18V 充電式洗浄機
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機
マキタ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント、給水コネクタ、ノズル/トリガガン用ホルダ、電源コードホルダ質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×180×430常用吐出圧力(MPa)6.7ホース長さ(m)5最高許容圧力(MPa)8.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:5.0水温(℃)許容:0~40最大吐出水量(L/min)7.9
ウォールミストセット用丸型ヘッド
東栄管機¥559税込¥6151個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マキタ 高圧洗浄機(清水専用)
マキタ(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)給水方式水道直結式吐出水量(L/min)5.5TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
ヘルメット取付ダブル型
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021色グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ナイフ式六角棒スパナセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている材質特殊合金鋼形状ナイフ型先端形状六角
充電式高圧洗浄機
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く高さ(mm)520電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
ロングボールポイント六角棒スパナセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398~税込¥2,638~1セット(7本)ほか当日出荷耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。材質/仕上特殊合金鋼
壁面金具 プッシュアップタイプ大型ディスプレイ用
オーロラ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)7.6色ブラック取付方式W:200~700/H:200・300・400積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~55インチ
壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用
オーロラ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。 前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。 上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5色ブラック取付方式W:200~600/H:200・300・400積載荷重(kg)~45対応インチサイズ~70インチ
Jフック
MK(丸喜金属本社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥369税込¥4061個当日出荷スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
消火器ボックス MHW
満点商会¥41,980税込¥46,1781台46日以内出荷標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。タイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行265本体寸法(mm)高さ578本体寸法(mm)幅265
高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390常用吐出圧力(MPa)7水量(L/min)最大:7【420L/H】最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)吐出水量(L/min)常用:7.0吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3