カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mhw2」の検索結果

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
Jフック
MK(丸喜金属本社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
ギア式エアチャック用パッキンセット
SMC¥699税込¥7691個5日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
ギア式エアチャック用パッキンセット
SMC¥699税込¥7691個15日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷AC100V機同様のパワー付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3