カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(516)
- 科学研究・開発用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(6)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(508)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Vodaview(7)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- イスカル(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ロックペイント(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- アートレイ(2)
- 河村電器産業(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- Porvair(2)
- アークランズ(2)
- アキレス(1)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mi300」の検索結果

挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
引込計器盤用キャビネット MI
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から6日以内出荷引込計器用ボックス有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
ミエール用ハンガー(固定式フレーム)フラットタイプ用ハンガー
アキレス¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。用途ミエール200mm幅専用ハンガートラスコ品番455-7034材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキタイプ300mm用ハンガー
光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ
Vodaview¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応
Vodaview¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から7日以内出荷HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応色ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
カットグリップ チップ GEMI
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番224-3105材質IC908コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応
Vodaview¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
Vodaview¥209,800税込¥230,7801本41日以内出荷50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタHDMIケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)18HDCP対応2.2/2.3
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
Vodaview¥329,800税込¥362,7801本41日以内出荷50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
スラブフェンス 匠 300H
アラオ¥1,998税込¥2,1981巻欠品中上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から7日以内出荷大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
耐溶剤手袋ユーケミ 3000
UVEX(ウベックス)¥689~税込¥758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
個数計 GCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から12日以内出荷棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から47日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
耐溶剤手袋ユーケミ 3300
UVEX(ウベックス)¥729税込¥8021双当日出荷良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性色ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
モンスターライトポータブル
ZEFULS¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト。約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現。電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適。大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート。シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載。本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現。専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能。電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリー【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh色温度(K)6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)充電時間(時間)5明るさ(Lm)300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)点灯時間(時間)10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)充電端子USB Type-C
外付けSSD USB4 40Gbps対応 ポータブルSSD 最大読込3000MB/s 高速転送 Type-C ファンレス設計 耐衝撃
エレコム¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sで大容量データの高速転送を可能にする、USB 40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。用途読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sの高速データ転送ができる、40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。 。既存の外付けSSDと比べて、約3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMB2000GBKとの比較 。IC設計と天面のアルミプレートにより、放熱の効率向上によるファンレス設計。そのため、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量の確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。幅70mm×奥行70mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。振動や衝撃を和らげるシリコンカバーを搭載し、持ち運び時にも安心なポータブルデザインです。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbpsに対応したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB 40Gbps USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m ※コネクター含まず)色ブラック質量(g)約54(本体)電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)、iPadOS 18/17/16コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約70×約16インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))保証期間1年間フォーマット形式出荷時:exFATデータ転送速度読み込み:最大3000MB/s、書き込み:最大2700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 40Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 40Gbpsに対応している必要があります。
【中古パソコン】DELL OPTIPLEX 3070 MICRO (ミニPC/第9世代 i3-9100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Dell¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷Intel第9世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_。正常に動作します。仕様ランク:特選,グラブフック:Intel Graphics付属品ACアダプターメモリー容量8GB使用CPUCore i3,9100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・DisplayPort・HDMI、USB 2.0×2 USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
Jオイルミルズ AJ ユーロリーブ 紙 300gx6
J-オイルミルズ¥2,998税込¥3,2381ケース(300g×6個)3日以内出荷注ぐ量が選べるダブルキャップ付きで、持ちやすく捨てやすい、人と地球にやさしい紙パック容器です。タイプ常温入数1セット(6個入)
元気アクリルラッカースプレー ねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷色ねずみトラスコ品番471-7562危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
元気アクリルラッカースプレー うすねずみ 300ml
ロックペイント¥54,980税込¥60,4781セット(48個)3日以内出荷トラスコ品番471-7554危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
LDL40x2下面開放埋込300
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷ランプ別売り材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93エコロジー商品省エネ・長寿命
MELIPC MI3000
三菱電機¥899,800~税込¥989,780~1台4日以内出荷保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2電源電圧(V)DC24(±20%)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC透過率(%)90±3ストレージ64GB適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)メモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grmsタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
MI3000用ACアダプタ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
若獅子 角波板切狭 300mm
アークランズ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):90mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-94繰り返し・詰め替え対応
...