モンスターライトポータブル
圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト
約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現
電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適
大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート
シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載
本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現
専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能
電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き
- 寸法(mm)
- 110×45×123
- 質量(g)
- 270
- 保護等級
- IPX4
- バッテリー
- 【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh
- 色温度(K)
- 6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)
- 充電時間(時間)
- 5
- 明るさ(Lm)
- 300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)
- 点灯時間(時間)
- 10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1個
注意
※LEDライト点灯時は、ライト照射面付近が熱くなります。過熱による火災、事故、ケガの原因となりますので、燃えやすい物や揮発性の高い液体が付着した布・紙などを密着させたり近づけたり、熱のこもりやすい不安定な場所(車のシート、じゅうたん、布団など) に密接して設置したりしたまま使用しないでください。※充電には付属のUSBケーブルを使用してください。
※本製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。長期間使用しない場合、3ヶ月に一度は過放電による事故防止のため充電を行ってください。
※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
投光器 の新着商品
カテゴリ




















