435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントUSBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSB microケーブル
エコ商品
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 1.8 m USB バージョン 2.0 マイクロ A オス - マイクロ B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB mini A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスをコンピュータ又はラップトップに接続するために使用します。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 1.8 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様長さ = 140mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO オス USB A - オス Micro USB B USBケーブル RS Pro の高品質なオス USB A - オス Micro USB B USBケーブルです。業界標準に準拠したこのUSBは、カメラや携帯電話などの機器とコンピューターをつなぐために設計された優れたソリューションです。 特長 ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ 外径: 4 mm 長さ: 1 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを付き ケーブルの片方は USB A 、もう片方は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要 用途 このUSB-micro USBケーブルは、以下の様な用途で使用されています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルHDD Micro USB の利点は何ですか Micro-USBコネクタは、標準的なUSBコネクタよりも小さいため、省スペース性を実現でき、10,000回のプラグ寿命と強度があります。 RS PROを選ぶ理由は RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷

RS Pro防水Micro USB A-Bケーブルアセンブリ
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, RoHS対応シリーズ = GT11A200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌々日出荷

RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

長さ = 150mm。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様長さ = 4.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

長さ = 1m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷