カテゴリ

  • 学童・教育用品(116)
    • プログラミング/ロボティクス(115)
  • 制御機器(15)
    • その他機構部品(4)
    • 工作キット(3)
  • 事務用品(2)
    • コンピュータ/IT(2)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro:bit」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から翌々日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P共立電子産業
389税込428
1個
当日出荷
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
micro:bit Go v2.2スターターキット micro:bitmicro:bit Go v2.2スターターキットmicro:bit
4,198税込4,618
1個
欠品中
micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツmicro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板共立プロダクツ
7,398税込8,138
1台
19日以内出荷
レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツmicro:bit V2.0用アクリルケース共立プロダクツ
629税込692
1個
当日出荷
micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
micro:bit用別売部品 ケニスmicro:bit用別売部品ケニス(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
micro:bit v2 micro:bitmicro:bit v2micro:bit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
micro:bit用オプションパーツ ケニスmicro:bit用オプションパーツケニス
659税込725
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit用センサボード ケニスmicro:bit用センサボードケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
マイクロビット用サーボコネクトボードセット ケニスマイクロビット用サーボコネクトボードセットケニス
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
親子で一緒につくろう!micro:bitゲームプログラミング 翔泳社親子で一緒につくろう!micro:bitゲームプログラミング翔泳社
1,800税込1,980
1冊
10日以内出荷
micro:bitをゲーム機にして遊ぶ、初めてのプログラミング! 【MakeCode for micro:bit 新バージョン(v1)対応】 人気の教育用コンピューター「micro:bit」を使って、「ミニアクションゲーム」「リズムゲーム」「シューティングゲーム」などの5つのゲーム作りに挑戦します。楽しみながら、プログラミングの基本知識やmicro:bitの操作を大人も子どもも学ぶことができます。 前作の『手づくり工作をうごかそう! micro:bitプログラミング』とは違って、電子部品や特別な道具の用意は必要ありません。micro:bitが1つあるだけで、気軽に始めることができます。 micro:bitを買ったけれど、「何をしていいかわからない!」とか「使わずにそのままになっている!」……そんな人でも、手軽にスタートできます。プログラミングが全く未経験でも大丈夫! まずは入門に、ゲームプログラミングに挑戦するのはいかがですか? この本を書いたのは、プログラミングスクールで日々子どもたちにプログラミングを教える橋山牧人先生と澤田千代子先生。 楽しみながら自然とプログラミングや身の回りのコンピューターに関する知識が身につくのはもちろん、ゲームプログラミングならではの面白さや、自分でものを作ることのやりがいを味わえる1冊です。最後まで頑張ると、自分だけのオリジナルゲーム機を作ることもできます。 目指せ、ゲームプログラマー! 【対象年齢】 小学校5年生以上
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数135著者名橋山牧人 澤田千代子 TENTO初版年月2019/01
Ring:bitロボットカー用アクセサリ ケニスRing:bitロボットカー用アクセサリケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式
当日出荷
Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。
セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED
BBCマイクロビット公式ユーザーガイド 日経BP社BBCマイクロビット公式ユーザーガイド日経BP社
2,300税込2,530
1冊
8日以内出荷
英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類一般判型A5ページ数348著者名ガレス・ハルファクリー 金井哲夫初版年月2018/10/01
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス ケニスマイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックスケニス
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
SparkFun Qwiic micro:bit Breakout SPARKFUNSparkFun Qwiic micro:bit BreakoutSPARKFUN
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!Note:No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
アズワン品番67-0420-12
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット共立電子産業
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit用 シンプルロボットキット Kitronikmicro:bit用 シンプルロボットキットKitronik
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-43
micro:bit用小型16サーボドライバボード Kitronikmicro:bit用小型16サーボドライバボードKitronik
3,098税込3,408
1個
123日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2042-28
STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板 KitronikSTOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板Kitronik
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-02
micro:bit用ケース 透明 スイッチエデュケーションmicro:bit用ケース 透明スイッチエデュケーション
989税込1,088
1個
5日以内出荷
透明なmicro:bit用のケースケースの内側の窪みにmicro:bitをはめ込んで使用します。ケースとmicro:bitを固定するのにネジなどを一切使用しないため、micro:bitの取り付けや取り外しが簡単にできます。【ご注意】※本製品にはmicro:bit本体は付属していません。
アズワン品番67-0372-20
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuitmicro:bit プロトタイプ基板a bit better circuit
519税込571
1個
5日以内出荷
micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベーススイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーションプログラミング・フォロ for micro:bitスイッチエデュケーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
micro:bit用RGB-LEDモジュール マルツエレックmicro:bit用RGB-LEDモジュールマルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37
micro:bit用ワークショップモジュール スイッチエデュケーションmicro:bit用ワークショップモジュールスイッチエデュケーション
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed StudioGrove Inventor Kit for micro:bitSeeed Studio
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジンmicro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板テクノアルタエンジン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Micro:Bitの表現がより豊かに!!NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studiomicro:bit用Groveシールド v2.0Seeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
寸法(mm)72×72×13インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GNDアズワン品番64-5657-28
micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカmicro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)ナリカ
11,200税込12,320
1セット
3日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studiomicro:bit用Groveシールド v2.0Seeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
MI:pro Case for micro:bit SPARKFUNMI:pro Case for micro:bitSPARKFUN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MI:proは、micro:bit用のシンプルでコンパクトな保護ケースです。micro:bitのすべてのボタンとポートにアクセスできます。micro:bitの背面パッドを誤って短絡させるのを防ぐことができます。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発し
仕様●セット内容●フロントプレート×1枚●背面プレート×1枚●中間プレート×2枚●M3ナイロンねじ×4個●M3ナイロンナット×4個●※micro:bit本体は付属しておりません。●組み立てるにはマイナスドライバーが必要です。アズワン品番67-0479-24
micro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ) スイッチエデュケーションmicro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ)スイッチエデュケーション
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。 圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。
セット内容圧力センサー ×1個、モジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bitベーシックモジュール用距離センサー スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用距離センサースイッチエデュケーション
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
micro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ) スイッチサイエンスmicro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ)スイッチサイエンス
459税込505
1個
5日以内出荷
micro:bitを挿すことができるエッジコネクタです。 自分で基板を設計したい場合に使用します。 基版と水平にmicro:bitが挿さります。 横方向は1.27mmピッチですが、縦方向は1.9mmピッチです。 1.27mmピッチのユニバーサル基板には挿さりません。
SparkFun Qwiic micro:bitブレイクアウトボード ヘッダー付き SPARKFUNSparkFun Qwiic micro:bitブレイクアウトボード ヘッダー付きSPARKFUN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
micro:bit用の機能拡張ボードmicro:bitに接続して、機能を拡張するためのボードです。micro:bit本体には3つのデジタル/アナログ入出力リングがありますが、21本のGPIO端子すべてと電源端子、グランド端子にアクセスできるようになります。ヘッダーが最初から付いているので、はんだ付けする必要はありません。【ご注意】※micro:bit本体は含まれていません。
アズワン品番67-0430-67
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
micro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PH SPARKFUNmicro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PHSPARKFUN
479税込527
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3043-91
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 AdafruitDragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板Adafruit
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
RoHS指令(10物質対応)対応