カテゴリ

  • 学童・教育用品(29)
    • プログラミング/ロボティクス(27)
  • 制御機器(13)
    • その他機構部品(4)
    • 工作キット(3)
  • 事務用品(2)
    • コンピュータ/IT(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro:bit」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から翌日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P共立電子産業
389税込428
1個
当日出荷
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツmicro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板共立プロダクツ
7,398税込8,138
1台
20日以内出荷
レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツmicro:bit V2.0用アクリルケース共立プロダクツ
629税込692
1個
欠品中
micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit用オプションパーツ ケニスmicro:bit用オプションパーツケニス
659税込725
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit用センサボード ケニスmicro:bit用センサボードケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。
寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
micro:bit用別売部品 ケニスmicro:bit用別売部品ケニス(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
親子で一緒につくろう!micro:bitゲームプログラミング 翔泳社親子で一緒につくろう!micro:bitゲームプログラミング翔泳社
1,800税込1,980
1冊
10日以内出荷
micro:bitをゲーム機にして遊ぶ、初めてのプログラミング! 【MakeCode for micro:bit 新バージョン(v1)対応】 人気の教育用コンピューター「micro:bit」を使って、「ミニアクションゲーム」「リズムゲーム」「シューティングゲーム」などの5つのゲーム作りに挑戦します。楽しみながら、プログラミングの基本知識やmicro:bitの操作を大人も子どもも学ぶことができます。 前作の『手づくり工作をうごかそう! micro:bitプログラミング』とは違って、電子部品や特別な道具の用意は必要ありません。micro:bitが1つあるだけで、気軽に始めることができます。 micro:bitを買ったけれど、「何をしていいかわからない!」とか「使わずにそのままになっている!」……そんな人でも、手軽にスタートできます。プログラミングが全く未経験でも大丈夫! まずは入門に、ゲームプログラミングに挑戦するのはいかがですか? この本を書いたのは、プログラミングスクールで日々子どもたちにプログラミングを教える橋山牧人先生と澤田千代子先生。 楽しみながら自然とプログラミングや身の回りのコンピューターに関する知識が身につくのはもちろん、ゲームプログラミングならではの面白さや、自分でものを作ることのやりがいを味わえる1冊です。最後まで頑張ると、自分だけのオリジナルゲーム機を作ることもできます。 目指せ、ゲームプログラマー! 【対象年齢】 小学校5年生以上
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数135著者名橋山牧人 澤田千代子 TENTO初版年月2019/01
マイクロビット用サーボコネクトボードセット ケニスマイクロビット用サーボコネクトボードセットケニス
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット共立電子産業
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
BBCマイクロビット公式ユーザーガイド 日経BP社BBCマイクロビット公式ユーザーガイド日経BP社
2,300税込2,530
1冊
8日以内出荷
英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類一般判型A5ページ数348著者名ガレス・ハルファクリー 金井哲夫初版年月2018/10/01
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス ケニスマイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックスケニス
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuitmicro:bit プロトタイプ基板a bit better circuit
519税込571
1個
3日以内出荷
micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベーススイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーションプログラミング・フォロ for micro:bitスイッチエデュケーション
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
micro:bit用ワークショップモジュール スイッチエデュケーションmicro:bit用ワークショップモジュールスイッチエデュケーション
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed StudioGrove Inventor Kit for micro:bitSeeed Studio
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studiomicro:bit用Groveシールド v2.0Seeed Studio
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ) スイッチエデュケーションmicro:bit用圧力センサー(コネクタタイプ)スイッチエデュケーション
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。 圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。
セット内容圧力センサー ×1個、モジュール ×1台、コネクターベース用接続コード ×1本
micro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ) スイッチサイエンスmicro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ)スイッチサイエンス
459税込505
1個
3日以内出荷
micro:bitを挿すことができるエッジコネクタです。 自分で基板を設計したい場合に使用します。 基版と水平にmicro:bitが挿さります。 横方向は1.27mmピッチですが、縦方向は1.9mmピッチです。 1.27mmピッチのユニバーサル基板には挿さりません。
micro:bitベーシックモジュール用距離センサー スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用距離センサースイッチエデュケーション
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
セット内容距離センサー、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個寸法(mm)29.5×13×13.5出力アナログ電圧出力電源4.5~5.5V計測距離10~80cm
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジンmicro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板テクノアルタエンジン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Micro:Bitの表現がより豊かに!!。NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 AdafruitDragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板Adafruit
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカmicro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)ナリカ
11,200税込12,320
1セット
4日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
マイクロビット用水分センサ ケニスマイクロビット用水分センサケニス
899税込989
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ ケニスマイクロビット用気温・湿度・気圧センサケニス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路 ケニスマイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路ケニス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2) ナリカ電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2)ナリカ
20,250税込22,275
1セット
6日以内出荷
Pacco×micro:bitの実験がスマートにできる。Paccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2) ナリカプログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)ナリカ
29,880税込32,868
1セット
4日以内出荷
ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
電気の利用 Panta ナリカ電気の利用 Pantaナリカ
14,200税込15,620
1セット
6日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができる。リレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー ケニスマイクロビット用大音量ワンタッチスピーカーケニス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる。「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
電気の利用 Olca ナリカ電気の利用 Olcaナリカ
21,200税込23,320
1セット
6日以内出荷
電気の利用、正多角形の作図にも使えるキット。micro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
マイクロビット用プログラム制御スイッチ ケニスマイクロビット用プログラム制御スイッチケニス
1,698税込1,868
1個(1個)
8日以内出荷
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
品名マグネットスイッチ
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
Raspberry Pi Pico Raspberry PiRaspberry Pi PicoRaspberry Pi
999税込1,099
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3