スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
構造より線(撚線)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色ブラック
対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B
メス形状USB(A)
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス
対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
ケーブル外径(Φmm)4
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0/2.0/1.1
ケーブルタイプスリム、やわらか
変換タイプオス - オス
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
色ブラック
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類極細
適合用途充電・データ転送用
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。
USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB3.1/3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
使用目的USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。
USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bオス
色ブラック
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
インターフェイスUSB2.0
ケーブル太さ(mm)3.2
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番64-3777-66
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)
コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Micro-Bオス
対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.8
USBタイプUSB3.0
転送速度(Gbps)最大5※理論値
変換タイプオス - オス
USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
色黒
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)4
オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途USB充電・データ転送として
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)
インターフェースUSB3.0
ケーブル長(cm)50
適合用途USB充電・データ転送
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード