カテゴリ

  • 手袋(18)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「microflex93-260」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    欠品中
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

    アンセル
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

    アンセル
    6,998税込7,698
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(935件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
  • 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
    用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LEDエコロジー商品省エネ
  • ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし

    モノタロウ(1242件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
    用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
  • ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ アンセル

    ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ

    アンセル
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
    厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
  • 化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所

    化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ

    重松製作所
    419税込461
    1双
    当日出荷
    安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
    用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ20

    ダイヤゴム(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双ほか
    当日出荷
    溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
  • 化学防護手袋 02-100 重松製作所

    化学防護手袋 02-100

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
    用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
  • 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-37

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1
  • 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell

    耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    Ansell
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応