711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機 質量(g)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。) アズワン品番64-0850-85 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。 その他対応メディア:microSD 付属品ケース×1、マニュアル×1 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×2.1×32(SDメモリーカードと同サイズ) インターフェース【デバイス側】microSD/【パソコン側】SD 保証期間1年間
1個
538 税込592
当日出荷

microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)2 対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ) 準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10 保証期間1年間 対応メディアmicroSD(TM)カード 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)30~80
1台
399 税込439
翌日出荷

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライmicroSDアダプタ
質量(g)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 アズワン品番64-0898-17 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタを除く) 付属品取り扱い説明書 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 インターフェースUSB2.0 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット数(個)4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスmicroSDスロット延長ケーブル
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。 microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス) 対応SDHC/SDXC ケーブル長(cm)8 オス形状microSDスロット メス形状microSDスロット 変換タイプオス - メス
1個
979 税込1,077
当日出荷

キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 コネクタ形状USBタイプA
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライメモリーカードケース
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX セット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚 対応メディアSDカード/microSDカード 最大収納数2個(メモリーカード)
1セット(6個)
459 税込505
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換) 仕様Rohs指令準拠 寸法(mm)W43.6×D17×H10.4 質量(g)約5.3 対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard) 適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること) 保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと) 動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと) スロットmicroSDカード専用スロット×1 アズワン品番64-0865-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

microSDをSDに変換するアダプターです。
用途microSDをSDに変換用として 寸法(mm)24×32×2.1 質量(g)0.14
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライmicroSD用CF変換アダプタ
microSDカードがコンパクトフラッシュとして使える変換アダプタ。 デジタル一眼レフカメラに便利。
質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3 対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash アズワン品番64-0866-49 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)microSDカード専用 SDカードアダプター
「microSDカード」は、miniSDカードをさらに小型・コンパクトにした超小型メモリーカードでminiSDカードや、SDメモリーカードと同様に、高速アクセス、高度な著作権保護機能を備えています。既存SDメモリーカードと互換性があり、専用アダプターを使用することで、SDメモリーカードとしてお使いいただけます。
質量(g)約2 対応機種SDメモリーカードスロットを持つ携帯電話およびデジタルカメラなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 動作温湿度範囲0~55℃/80%以下(結露しないこと) アズワン品番64-3791-11
1枚
499 税込549
当日出荷

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカード
RoHS
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター トラスコ品番575-3545 幅(mm)15 高さ(mm)1 奥行(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 SDスピードクラスC10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)
1枚
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる 質量(g)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 動作温度(℃)-25~+85 UHSスピードクラスU1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用 寸法(mm)15×11×1 SDスピードクラスclass10 動作温度(℃)-25~85 UHSスピードクラスUHS-1
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランセンドmicroSDカード 2GB
RoHS
種類micro SDカード RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック 対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 付属品ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約12 対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11 電源電圧(V)5 インターフェースUSB2.0 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値) スロット数(個)2
1個
799 税込879
当日出荷

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い 寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 適合機器microSDXC対応機器 カードmicroSDXC 保証期間5年 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
1,498 税込1,648
欠品中

スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 読込速度最大95MB/s 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 防水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い 寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 適合機器microSDXC対応機器 カードmicroSDXC 保証期間5年 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
849 税込934
翌日出荷

DST-W02 ドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))×2・供給電力値:2ポート合計 12.5W(5V/2.5A) コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×9 インターフェースUSB2.0/USB1.1 保証期間1年間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要 データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット数(個)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックタイプで簡単に持ち運べる! 抜き差しに強い最新規格のUSB Type-Cコネクタを搭載したメモリリーダライタ。
付属品ユーザーズマニュアル 質量(g)約8 コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)×1 インターフェースUSB Type-C(TM) 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 データ転送速度USB3.1 Gen1スーパースピ-ド/5Gbps(理論値) スロット数(個)2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)