アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
読取速度(MB/s)150
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
消費電力(W)0.9
フラッシュ3D TLC
耐衝撃性1500G/0.5ms
耐振動性能20G(10-2000Hz)
書換え回数3000/ブロック
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP
読取速度(MB/s)最大95
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)
ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC
寸法(mm)14.99×10.92×1.02
互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I
保管温度範囲(℃)-40~85
動作温度範囲(℃)-25~85
読取速度(MB/s)90
SDスピードクラスクラス10
ビデオスピードクラスV30
microSDXCメモリーカード ADC-MZTXシリーズ。デザインは動物柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
色ピンク
容量(GB)256GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
特価
¥4,418
税込¥4,860
当日出荷
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDXCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!
microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
機能ECC内蔵
保証期間1年間
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
動作電圧(V)2.7/3.6
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1/0.3
速度最大読出:100MB/s
保証期間製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)最大50
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
書込速度(MB/s)最大130
読取速度(MB/s)最大190
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
速度読取り最大35MB/sec
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
microSDXC。
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)-25~+85
書換え回数約3000回
転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
SDスピードクラスClass10
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1
256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
仕様スピード:C10 U1
容量(GB)256
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
関連資料(0.22MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電波法:適合●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 7-256V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1250
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイスタッチパッド
Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:適合/例外承認●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
スピードクラス:Class 10
エラーを検出して訂正するECC
耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。
静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
データ転送速度(最大)60MB/s 400x
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類マイクロSDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ