54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカード
エコ商品
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター トラスコ品番575-3545 幅(mm)15 高さ(mm)1 奥行(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 SDスピードクラスC10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
エコ商品
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし 電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン 解像度2560×1600 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし 電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン 解像度2560×1600 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6/1000BASE/約1210g
仕様●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.7kWh(AAA)●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、他●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット●スリープ時消費電力:0.88W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1140 対応OSWin11Pro 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約891 ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトなし
1台
214,800 税込236,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●最大消費電力:74W●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●メインメモリ(標準):8GB●PCリサイクル:対応(有償)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約3.0W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メインメモリ(最大):8GB●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●WiMAX:なし●WWAN:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約879 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約931 ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトなし
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約919 メモリー容量8GB 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約3.6W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージ容量:512GB●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●最大消費電力:74W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:無線WAN(LTE)4G●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力(備考):約74W●対応SIMサイズ:nanoSIM●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約931 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:74W●標準消費電力:約3.6W●WiMAX:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●最大消費電力(備考):約74W●VCCI:対応 VCCI ClassB●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約891 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約879 ディスプレイ13.3型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約891 ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:74W●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WWAN:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●WiMAX:なし●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイサイズ:13.3型●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●J-Moss:対応●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●最大消費電力(備考):約74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応 VCCI ClassB 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約879 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ストレージ容量:512GB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):8GB●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●標準消費電力:約3.0W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●メインメモリ(標準):8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●VRAM容量:メインメモリと共用 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約879 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
204,800 税込225,280
8日以内出荷

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約931 ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし 電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン 解像度2560×1600 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2 オフィスソフトなし
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IRカメラ
仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし 電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン 解像度2560×1600 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2 オフィスソフトなし
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドマイクロSDカード
エコ商品
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドマイクロSDカード
エコ商品
モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)-25(-13°F) ~ 85(185°F) 挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 読取速度(MB/s)最大 160/125 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7 ~ 3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A2規格に対応し、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ボディでしっかり拡張。本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能。USBAでもTypeCでも接続可能。本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能。USB3.0の高速転送。本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。SD/MicroSDカードに対応。本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。コンパクトかつフルメタルボディ。本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用
寸法(mm)102×28×12 質量(g)54 対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3~ ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB TypeA/C 容量(GB)512まで 対応SDカードSD/SDHC/SDXC 対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC カードスロットSDカード/MicroSDカード USBUSB3.0×3
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)microSDXCカード
エコ商品
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100 書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドボディカメラ 64GBメモリ内蔵
エコ商品
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間 セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー 寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77") 質量(g)88 (3.10 oz) 出力DC 5V / 2A 入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角130° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F) USBタイプUSB Type C - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IPX4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
エコ商品
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.3 規格UHS規格:UHS-1 外寸(mm)15×11×1 保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度(MB/s)最大80 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,488 税込6,037
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dynabookdynabook P55/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1
エコ商品
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約919 メモリー容量16GB 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトなし
1台
214,800 税込236,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約940 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドバイク用ドライブレコーダー
エコ商品
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間 セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド 寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18") 質量(g)カメラ:74 (2.6 oz) インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角140° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F) プロトコルWi-Fi :802.11n RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F) USBタイプマイクロUSB - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IP68
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)