衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードSDメモリカード8、microSDメモリカード8
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
対応メディアSDカード/microSDカード
最大収納数2個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
収納枚数SDメモリーカード36枚、microSDメモリーカード36枚
付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
色ブラック
外形寸法幅139mm×高さ191mm×厚さ15mm
SDカード36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
収納枚数SDメモリーカード12枚、またはmicroSDメモリーカード11枚+SDメモリーカード1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81
アズワン品番64-7714-56
SDカード12
microSDカード11
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SDカード1枚とマイクロSDカード1枚が収まる収納ケースです。
用途SDカード、microSDカード用収納ケースとして
寸法(mm)40×50×8
色クリア
質量(g)0.2
収納枚数1
SDカード1
microSDカード1
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
収納枚数SDメモリーカード4枚、またはmicroSDメモリーカード3枚+SDメモリーカード1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5
アズワン品番64-7714-57
SDカード4
microSDカード3
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカード、XQDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2
材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
色ブラック
質量(g)約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードSDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数SDカード最大6枚
材質ポリプロピレン
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数SDカード12枚
材質PP
質量(g)約48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91
SDカード16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×191
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。
付属品INDEXシール×30枚
材質PP
色クリア
質量(g)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44
アズワン品番64-0900-98
SDカード1
1セット(30個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル
高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現
高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。
高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。
様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。
安心の防水設計
持ち運びに便利なケース付き
便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1
質量(g)約0.4(アダプタ含まず)
動作温度(℃)-20~85
収納枚数SDカード6枚 microSDカード6枚
仕様SD/microSDカードケース用
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン 収納トレー:EVA
色ホワイト
サイズ48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm
質量(g)約13
SDカード6
microSDカード6
1個
特価
¥1,032
税込¥1,135
当日出荷
SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。
※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。
RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。
小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35")
質量(g)18(0.63oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A
動作電圧(V)5
カードスロットSD/microSD
・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です
用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース
材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
質量(g)約19
収納枚数SDカード1枚、microSDカード6枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×18×71
セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。
付属品収納用プラケース
質量(g)約0.5
規格RoHs、 VCCI、 FCC、 CE、 UKCA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
保証期間1年間
インターフェイスmicroSD
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA2
インデックスカード付
SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。
収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。
ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。
microSD→SD変換アダプタも収納可能です。
※メモリカードは付属しておりません。
仕様●メーカー:エレコム●型番:CMC-SDCPP12BK●仕様:SD・microSDカード用●カラー:ブラック●収納枚数:SD(6枚)・microSD(6枚)●サイズ:48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm●重量:約13g●材質:ケース/ポリプロピレン、トレー/EVA樹脂
アズワン品番68-1842-16
1個
¥1,260
税込¥1,386
8日以内出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS4
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。
RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。
小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")
色ブラック
質量(g)32(1.13oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間2年
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SDまたは、microSDカード用。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSD・microSDカードケースです。
IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。持ち運びに便利なストラップ付きです。
仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です
用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース
材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
質量(g)約19
収納枚数SDカード2枚、microSDカード4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。CFexpress Type Aカード4枚とmicroSDカード8枚を収納。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。。スリムで保護性の高い耐衝撃メモリーカードケース。従来品比約43%スリム化した樹脂製メモリーカードケースです。厚さわずか約17mmながら丈夫なABS樹脂とクッション材で大切なメモリーカードを保護します。。丈夫なABS樹脂ケースが衝撃から保護。丈夫なABS樹脂ケースが外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。ヒンジロック式でしっかりとロックできます。。密閉度を高めるシリコン製パッキン。密閉度を高めるシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。。クッションが外部からの衝撃や振動を緩和。クッションには専用のスロットが設けてあります。対応するメモリーカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃や振動を緩和します。。持ち運びに便利なハンドストラップ付き。約40gと軽量でコンパクト。着脱可能なハンドストラップ付きで、持ち運びに便利です。。対応メモリーカード。本製品はCFexpress Type AカードとmicroSDカード専用ケースです。
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ABS、(トレイ)EVA、(パッキン)シリコン
色オレンジ
質量(g)約40(ストラップ含まず)
外寸法(mm)W70×H78×D17
収納枚数(枚)CFexpress Type Aカード4、microSDカード8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。
ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
セット内容DJIPocket2充電ケース×1
寸法(mm)48×48×152.2
質量(g)163.7
バッテリー容量(mAh)1500
入力5V/2A
出力5V/900mA
動作温度範囲(℃)0~50
アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A
互換性DJI Pocket 2
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
収納枚数CDまたはDVD/36枚(CCD-NBWseries:18枚)、Blu-ray・CDまたはDVD/14枚(CCD-JPCTseries:7枚)、SDカード/42枚、microSDカード/35枚(CMC-SDCPPTseries:7枚)
付属品背ラベルカード×1枚
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、(背ラベルカード)紙
質量(g)179(1冊/ケース含)
タイプ本体
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)153×190×60(ケース収納時)
収納枚数(枚)36
天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ
仕様○(大きさ:167×115.5×156mm)
付属品microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ、防水ケース
寸法(mm)60×46.6×70.6
電源単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源
液晶パネルTFT液晶
解像度1080/720(P)
電池寿命約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合)
撮影モードタイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画
録画方式microSDカード(128GBまで対応)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
4in1カードリーダー機能付きSSDケース。
M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。
SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。
カードリーダーとしてのみの使用も可能。
色ブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×18×50
三脚やGoProアクセサリーにOSMOPocketの下部を固定するためのマウントです。
アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能
本製品の三脚用マウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なカメラ用アクセサリーに取り付けることができます。
また、Pocket用ホルダーを取り外せば、三脚用マウントにOSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。
自撮り棒や三脚等の市販のカメラアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
充電ケーブルの接続が可能
ホルダーの底面が開口しており、本製品を装着したまま充電ケーブルを接続可能。
また、側面にはmicroSDカード用の切り欠きもあります。
材質プラスチック
対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189
SDカード32
PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB
セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書
材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材
色ブラック
サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm)
質量(g)約120
動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。)
ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です)
スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード
収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15
SDカード3
USBUSB 3.0/USB2.0
microSDカード15
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート。・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)。・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売)
機構冷却:サイドフロー型クーラー
インターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売)
ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚
適合SDメモリー用カードケース
エスコ品番EA759Z-11T
材質ポリカーボネート(耐水性密封材)
寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14
色ブラック
質量(g)100
SDカード12
microSDカード6
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。
仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)●USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)●USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0
色シルバー
コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート
寸法(cm)接続部ケース 15×5.1×厚み1.42・ケーブル長:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ3.5mmステレオ
カードスロットmicroSDカード/SDカード
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)
アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ