高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
適合機器microSDXC対応機器
カードmicroSDXC
保証期間5年
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1/0.3
速度最大読出:100MB/s
保証期間製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)最大50
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
SanDisk(サンディスク)microSDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s SD変換アダプター付き
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間5年
クラススピードクラスA:A1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
読込速度最大95MB/s
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
防水〇
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
フラッシュMLC
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。
仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)●USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)●USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0
色シルバー
コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート
寸法(cm)接続部ケース 15×5.1×厚み1.42・ケーブル長:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ3.5mmステレオ
カードスロットmicroSDカード/SDカード
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
読取速度(MB/s)最大90
書込速度(MB/s)最大60
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
読取速度(MB/s)最大90
書込速度(MB/s)最大85
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー
種別6軸ジャイロスコープ
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
防水保護等級IPX8相当
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。
STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応!
本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。
前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。
準天頂衛星みちびきに対応。
オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。
安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。
死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。
耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。
駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。
自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:109、別体カメラ:21
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上
液晶パネル2.45インチワイド液晶
保証期間3年
視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)
F値2
画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1
解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)90(5V/3A)
フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV
録画時間81
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)1800
絞りF1.9
音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8相当
防水性IPX8等
BluetoothBLE 5.0
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]
質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260
使用温度範囲(℃)-10~+40
温度範囲(℃)(充電)0~+40
消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W
インターフェースUSB端子(Type-C端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)
表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]
使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間
測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz
入力インピーダンス75Ω(F型端子)
確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)
付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本
電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)
内容(記憶)収録データ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)
機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能
メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット
表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)
使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)
表示内容測定値、設定等
アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)
トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)
入出力(外部)アラーム出力 1ch
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m
耐震性自動車部品第1種A種相当
1台
¥25,950
税込¥28,545
当日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトなし
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
1000BASE/Wi-Fi 6
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
材質金属
質量(kg)0.166
外形寸法(mm)66×65×31.6
消費電力(W)最大:5.8(PoE)
電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2560(H)×1920(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°
焦点距離(mm)3.6
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on
照射距離(m)0.5
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
関連キーワード