22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番64-3798-53 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

トランセンドmicroSDHCカード UHS-I U1 (TLC)
エコ商品
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)16 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
899 税込989
当日出荷

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Team(チーム)microSDHCカード UHS-I U1
エコ商品
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間2年 フラッシュMLC NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)16 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDHC UHS-Iカード
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード。最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ 容量32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 転送速度(MB/sec)最大120 読取速度(MB/s)最大:120 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 SDスピードクラスCLASS10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。 MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。 スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。 国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ 付属品SDカード変換アダプター 対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch 電源電圧(V)2.7~3.6 カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)