66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス) 対応USB2.0データ転送、充電 オス形状microUSB/USB・A
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
特価
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)144 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 規格USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類高耐久メッシュストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高千穂交易TK MicroUSB2.0シリーズ
エコ商品
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSB
エコ商品
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間3年間 転送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度最大480Mbps 対応5V/3.0A 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2 ブラック ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス 質量(g)約30 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 ケーブルスリム
1本
999 税込1,099
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
出力5V2A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1台
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
ホワイト 出力5V2A(最大) ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
1台
779 税込857
4日以内出荷

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス) オス形状microUSB/USB・A
1個
369 税込406
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

microUSBタイプC 長さ3mのACアダプターです。
用途防犯カメラ用ACアダプターとしてお使いいただけます。見守りカメラ専用
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど 使用目的USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(。Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート ケーブル長(m)約0.9 対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
1個
2,082 税込2,290
当日出荷

スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
ホワイト ケーブル長(m)3 端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4(規格値) 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 動作環境温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) アズワン品番64-3778-24 最大電圧(V)20(規格値) ケーブル太さ(mm)3.4 ケーブル種類スリム、耐久性 適合用途データ転送、充電
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック 最大電流(A)2 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタUSB Type-A、マイクロB 適合用途通信・充電両用 USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
入力端子USB(A) 全長(cm)約1.0 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
899 税込989
当日出荷

高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer) 出力micro USB・Type-C・Lightning ケーブル長(m)1.5 コード長さ(m)1.5 入力Type-A 対応急速充電対応 充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応 耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格) データ転送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g)392(ケーブル含む) 電源USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m)3 角度(°)湾曲:180±10 先端径(mm)6 連続使用時間(時間)約6 バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx)20000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 解像度960×720 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス自動で調節 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ962×720 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数70万画素 インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD 合焦距離10~100mm コントラスト手動で調節 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°)ケーブル:最大360 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
1個
389,000 税込427,900
3日以内出荷

USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ブラック 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル 構造より線(撚線) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ変換ケーブル
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック 規格【線材規格(UL)】2919VW-1 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用) 電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約5.5 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA) 変換タイプオス - オス/オス - メス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
ブラック コネクタ形状USB-A/micro-B 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属 入力Type-A ケーブル長(m)約1 適合用途充電用/データ転送用
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。 ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。 iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods ホワイト ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む) コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15 材質(ケーブル)TPE(被覆) 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5 ケーブル種類巻き取り式 ケーブル形状フラットケーブル 適合用途データ転送用/充電式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル長(cm)約25 端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず) 質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む) 付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m) ケーブル長(m)0.25 USBポート数4
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 UL規格非UL ケーブル径(Φmm)約3.6 USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g アズワン品番65-9281-24
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 充放電回数(回)約300
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)