4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
ブラック ケーブル長(m)1.2 ケーブル種類耐久性、メッシュ 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度最大480Mbps 対応5V/3.0A 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送×
1個
1,429 税込1,572
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。 仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応) 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) ブラック 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送不可 ケーブル種類耐久性 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷