カテゴリ

  • 家電(20)
    • オーディオケーブル(8)
    • オーディオ/MIDIインターフェース(1)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
    • 船用ヒューズ/配線(3)
    • 舶用電源/バッテリー(6)
  • バッテリー・電装(5)
    • 平型ヒューズ(3)
    • ヒューズホルダー(1)
  • 制御機器(95)
    • 丸型コネクタ本体(2)
  • パソコン/周辺機器(223)
  • 完成車(118)
  • 卓上消耗品(94)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 学童・教育用品(71)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 厨房用品(62)
  • 作業工具(45)
  • 建築金物(43)
  • メカニカル部品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 機構部品(38)
  • 事務用品(38)
  • 日用品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 食品・飲料(33)
  • 物流用品(31)
  • 電気材料(30)
  • ガレージ機器・整備設備(29)
  • 測定用品(27)
  • 研磨材(27)
  • 梱包用品(26)
  • 農業機械(18)
  • 安全保護具(14)
  • 介護用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 清掃用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 医療(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全標識(9)
  • 防犯用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農具(8)
  • 電動工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • マスク(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 手袋(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「midi」の検索結果

1,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
MIDIヒューズ マリンテックMIDIヒューズマリンテック
539税込593
1個
当日出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIDIヒューズホルダー マリンテックMIDIヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
MIDIケーブル サンワサプライMIDIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
MIDIケーブル サンワサプライMIDIケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1個
欠品中
コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオスケーブル径(Φmm)5
MIDI接続ケーブル サンワサプライMIDI接続ケーブルサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズEXACOMPTA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。 トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。 【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。 他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。 曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。 通常使用はスタンダードサイズ。 たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)65収納枚数(枚)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55収納サイズA4
MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-THグラフテック(GRAPHTEC)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TKグラフテック(GRAPHTEC)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
MIDIシールド SPARKFUNMIDIシールドSPARKFUN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
セット内容SparkFun MIDI Shield PCB、2×5-pin DIN conectors、2×10K rotary potentiometer、3×12mm tactile pushbutton switchesアズワン品番63-3112-41
MIDIケーブル PlanetWavesMIDIケーブルPlanetWaves
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)電子ピペッター(プロラインMidi Plus)sartorius(ザルトリウス)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
MIDIヒューズホルダー マリンテックMIDIヒューズホルダーマリンテック
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング容量の大きいヒューズが使用可能DC12V・24V・36V・48V直流用ケーブル接続: 挟み込み接続式60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)サイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48
Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用) Merck(メルクミリポア)Midi用フレーム(SNAP i.d. 2.0用)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス 最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! 真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング 80Aまでのヒューズが使用可能 DC12V/DC24V兼用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 赤色インジケーター付き 2IN1機能:2入力/4出力 優れた耐久性・高い防塵性 MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り sartorius(ザルトリウス)Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入りsartorius(ザルトリウス)
7,698税込8,468
1箱(5個)
当日出荷
Midi Plus 交換用フィルター
アズワン品番62-3782-12
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入 sartorius(ザルトリウス)Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入sartorius(ザルトリウス)
9,498税込10,448
1箱(3個)
当日出荷
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695) M5StackM5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)M5Stack
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
MIDIサウンドシステム用のオーディオモジュール フランスdream社製の音源チップSAM2695を搭載したM5Stack用のMIDIシンセサイザユニットです。MIDI信号をシリアルポート経由で受信し、128種類の音源ソース、マルチチャンネルの音源出力、4バンドのイコライザやリバーブといったパラメータの調整が可能です。マルチチャンネルの音源出力を設定することで、ポリフォニックに対応(エフェクトなしで最大64ボイス)、豊かな音響効果を生み出すことができます。さらに、D級アンプNS4150Bやスピーカーを搭載しているので、Groveケーブルを接続すればすぐに音を出すことができます。 dream社のSAM2695を搭載 シリアルポート通信 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応(4段階EQ、リバーブなどのパラメータ調整が可能) D級アンプNS4150Bを搭載 8Ω/1Wスピーカーを内蔵 GROVEコネクタ:NC(無接続)/IN(MIDI信号入力)/5V/GND プログラミング環境:Arduino、UIFlowなど
セット内容1×MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)、1×GROVEケーブル(20cm)寸法(mm)48×24×16型番M5STACK-U178
電子ブザー EvoSIGNAL Midi WERMA電子ブザー EvoSIGNAL MidiWERMA
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:10●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●コード番号:197-4166アズワン品番65-7323-04
オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ TEACオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプTEAC
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)スキャングリップ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) M5StackM5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695)M5Stack
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。 前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応 4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能 アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載 スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ オプトカプラによる絶縁
用途MIDI音源、ライブ、パフォーマンス、教育、研究、サウンド、インスタレーション仕様【MIDI音源チップ】SAM2695セット内容M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)48×40×25プロトコル【通信】標準MIDI 1.0ボーレート31,520bps(UART接続)
MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!MD-1型より大きな電流容量タイプ!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジングDC12V・24V・36V・48V直流用ケーブル接続: 挟み込み接続式シリコン製パッキング付き金メッキネジ仕様
付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4215アズワン品番65-7322-66
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4203アズワン品番65-7319-07
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199アズワン品番65-7319-45
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズbiocision
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズbiocision
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
ACアダプター Midi PLus 充電用 sartorius(ザルトリウス)ACアダプター Midi PLus 充電用sartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1箱(1個)
5日以内出荷
仕様ACアダプター Midi PLus ProLineL充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-24
RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm RS PRORS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 29 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 亜鉛合金切断タイプ = MidiRS PRO 12
...