カテゴリ
- パソコン/周辺機器(253)
- 制御機器(106)
- 切削工具(101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 学童・教育用品(41)
- 梱包用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- バイク部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 食品・飲料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(3)
- 介護用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- OtterBOX(72)
- LEPLUS NEXT(69)
- EVANS(40)
- MSソリューションズ(35)
- TOYOX(トヨックス)(30)
- サンドビック(26)
- Aratas(旧:omron)(18)
- 住友電工ハードメタル(17)
- ケナメタル(14)
- NACHI(不二越)(14)
- グーリング(13)
- iFace(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(10)
- AMPHENOL(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- TORRAS(9)
- PGA(8)
- brembo(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mil 14」の検索結果
![14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558695-251222-02.jpg)
14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm
GB[制御機器]¥309税込¥3401個当日出荷14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10セット)当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(20個)当日出荷から61日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピンピッチ(mm)2.54
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から100日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B14HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド ジェネラ B14GEN / Genera (10mil + 2mil control ring) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 14.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムヘッド ハイドローリック・ブラック TT14HBG / Hydraulic Black (7.5mil + 6.5mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷サスティーンが短く、アタックとローエンドを強調した太いクラシック・ロック・サウンドが特徴です。2プライのヘッドの間に薄いオイルフィルムを挟み、余分な倍音を抑えます。 チューニングしやすく耐久性の高いモデルです。プライ数2
ドラムヘッド ハイドローリック・ブルー TT14HB / Hydraulic Blue (7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷サスティーンが短く、アタックとローエンドを強調した太いクラシック・ロック・サウンドが特徴です。2プライのヘッドの間に薄いオイルフィルムを挟み、余分な倍音を抑えます。 チューニングしやすく耐久性の高いモデルです。プライ数2
ドラムヘッド ハイドローリック・グラス TT14HG / Hydraulic Glass (6.5mil + 6.5mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷サスティーンが短く、アタックとローエンドを強調した太いクラシック・ロック・サウンドが特徴です。2プライのヘッドの間に薄いオイルフィルムを挟み、余分な倍音を抑えます。 チューニングしやすく耐久性の高いモデルです。プライ数2
ドラムヘッド ハイドローリック・スネア ブルー B14HB / Hydraulic Blue Snare Coated (7.5mil + 6.5mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷2プライのヘッドの間に挟み込んだオイルフィルムがサスティーンを短くコントロール。 アタックと中低域を強化した太いサウンド。ドラムのファンダメンタル・トーン(基音)が強調されます。プライ数2
ドラムヘッド ジェネラ・ドライ B14DRY / Genera Dry (10mil + 2mil control ring with vents) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
ドラムヘッド ブラッククローム TT14CHR / Black Chrome (two-ply,7mil + 7.5mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷7.5milフィルムの2プライで非常に耐久性に優れています。ローエンドとアタックが強調されたアグレッシブなサウンドが特徴です。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド オニキスコーテッド B14ONX2 / ONYX Coated (two-ply,7.5mil + 7.5mil) 14インチ
EVANS¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷7.5milフィルムの2プライで非常に耐久性に優れています。ローエンドとアタックが強調されたアグレッシブなサウンドが特徴です。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド ヘヴィーデューティ・ドライ B14HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド EC スネア・リバースドット B14ECSRD / EC Snare Batter Reverse Dot (2-ply,7mil + 10mil + 3mil patch) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷Evans独自の「エッジ・コントロール・テクノルジー」。中域の気になる倍音をコントロールしています。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド スーパータフ B14ST / Super Tough (two-ply,7.5mil + 7.5mil) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷7.5milフィルム2プライのSTシリーズ。 高い耐久性がありながら、爪先で弾いたほんのわずかなタッチにも反応する驚きのレスポンス。 フルボリュームのリムショット・サウンドまで気持ちよく表現します。プライ数2
ドラムヘッド スーパータフ・ドライ B14STD / Super Tough Dry (two-ply,7.5mil + 7.5mil) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷7.5milフィルム2プライのSTシリーズ。 高い耐久性がありながら、爪先で弾いたほんのわずかなタッチにも反応する驚きのレスポンス。 フルボリュームのリムショット・サウンドまで気持ちよく表現します。プライ数2
ドラムヘッド ハイドローリック・スネア ブラック B14HBG / Hydraulic Black Snare Coated (7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷2プライのヘッドの間に挟み込んだオイルフィルムがサスティーンを短くコントロール。 アタックと中低域を強化した太いサウンド。ドラムのファンダメンタル・トーン(基音)が強調されます。プライ数2
ドラムヘッド パワーセンター B14G1D / Power Center (single-ply,10mil + 5mil patch) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷10mil、1プライのヘッド中央に5mil、5"径のパッチを装着。 中音域を豊かな太いサウンドが特徴です。 独特の切れ目を入れたデザインでパッチの柔軟性が保たれます。プライ数1
ドラムヘッド G2 コーテッド B14G2 / G2 Coated (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷特にスネア用として人気ですが、タム用としても最適です。 シェルの材質にかかわらず、どのドラムでも本来の自然な鳴りを引き出します。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド G2 クリア TT14G2 / G2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷特にスネア用として人気ですが、タム用としても最適です。 シェルの材質にかかわらず、どのドラムでも本来の自然な鳴りを引き出します。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT14ECR / EC Resonant (10mil) 14インチ
EVANS¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。プライ数1
ドラムヘッド レゾナント・ブラック TT14RBG / Resonant Black (7.5mil) 14インチ
EVANS¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷1プライ、2プライどちらの打面用ヘッドにもマッチするボトム専用ヘッド。 短めのサスティーンでアタックを強調したタイトなサウンドが得られます。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
ドラムヘッド レゾナント・クリア TT14GR / Genera Resonant (10mil) 14インチ
EVANS¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷10mil、1プライのフィルムを使用したボトムの専用のクリアヘッド。 G1クリアよりも倍音が明るく、オープンなサウンドが得られます。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
ドラムヘッド EC2 フロステッド B14EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド EC2 クリア TT14EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ
EVANS¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
ドラムヘッド パワーセンター・リバースドット B14G1RD / Power Center Reverse Dot (single-ply,10mil + 5mil patch) 14インチ
EVANS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷10mil、1プライのヘッド中央に5mil、5"径のパッチを装着。 中音域を豊かな太いサウンドが特徴です。 独特の切れ目を入れたデザインでパッチの柔軟性が保たれます。プライ数1
ドラムヘッド スネアサイド300 S14H30 / Snare Side 300 (3mil) 14インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
ドラムヘッド スネアサイド500 S14R50 / Snare Side 500 (5mil) 14インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷厚めな5milフィルムを使用したスネアサイドヘッド。ダークで深く、ローエンドを強調した太いサウンド。 へヴィー・メタルや、強烈なロックサウンド求めるパフォーマンスに最適。プライ数1
ドラムヘッド スネアサイド200 S14H20 / Snare Side 200 (2mil) 14インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷リリカルで繊細なブラシワーク。ソフトなダイナミクスにも敏感に反応するスネアサイドヘッド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き
Aratas(旧:omron)¥249~税込¥274~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ドラムヘッド G1 コーテッド B14G1 / G1 Coated (single-ply,10mil) 14インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷耐久性、表現力共に優れた10miフィルムを使用した、1プライのスタンダードなヘッドです。 オープンで明るく倍音も豊かでドラム本来の自然な響きを表現、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても人気です。プライ数1
...




![14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558695-251222-02.jpg)







![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)