カテゴリ

  • 制御機器(2,440)
  • パソコン/周辺機器(770)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 電気材料(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • テープ(16)
  • 安全保護具(16)
  • 安全用品(15)
  • 家電(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil規格」の検索結果

3,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
LOCTITE 277 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 277LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース HIROSE(ヒロセ電機)MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(222件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(25個)
翌々日出荷
オス/メス = メス対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >関西通信電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)MIL規格準拠品 HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)開口部:2.54極数64極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ メスヒルシュマン
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オスヒルシュマン
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:29●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5404アズワン品番65-7556-78
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5385アズワン品番65-7554-50
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5356アズワン品番65-7563-52
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5387アズワン品番65-7543-94
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5400アズワン品番65-7559-28
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399アズワン品番65-7555-31
Souriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズSOURIAU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーオス取付方式ケーブルマウント接合型バヨネットカップリングボディ向きストレートシリーズUTP仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズSOURIAU
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
シリーズUTSボディ向きストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタAMPHENOL
8,660税込9,526
1個
7日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極AMPHENOL
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:10●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3952アズワン品番65-7648-73
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極AMPHENOL
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ
仕様●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2976アズワン品番65-7591-63
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極AMPHENOL
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極AMPHENOL
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5044アズワン品番65-7590-57
...