23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PTFE 高さ(mm)21 品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット 包装バルク, 非滅菌 フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-73
1セット(50個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45 材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF 容量(mL)100 直径(Φmm)25 残液量(μL)250 アズワン品番1-7287-01 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.5 直径(Φmm)33 耐熱温度(℃)45℃ 耐圧力(kPa)860kPa 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 処理量(mL)(目安)100 残液量(μL)<80(エア抜き後) 湿潤性親水性 材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCR
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下 材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状(入口)メスルアーロック、(出口) 直径(Φmm)33 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)100 アズワン品番4-1096-01 最高操作温度(℃)45 穴径(Φμm)0.45 耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33 滅菌γ線 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)80以下 最高使用圧力(kPa)862
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング)PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイレクス(HPLC前処理)
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性) 耐熱温度(℃)45
1ケース(100個)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイレクス50
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可) 材質(ハウジング)ポリプロピレン
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)80以下 最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(kPa)689 滅菌EO 材質(フィルター)LG 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
53日以内出荷

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。高流量タイプです。
1箱(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌滅菌済 ファネル容量(mL)100 表面フィル::格子入 入数(個)24 材質(メンブレン)セルロース混合エステル
1組(24個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様構成材質:ステンレススチール、ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:マニホールド用ミリフレックスステンレススチールフィルターサポート、製品概要:すぐに使えるミリフレックスフィルターユニットは、ファネルと格子入りメンブレンフィルターが一体になっています。 品名フィルターサポート アズワン品番61-0207-94 アプリケーションBeer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
1個
94,980 税込104,478
17日以内出荷