3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様結線図:有 ホワイト 規格UL20276 コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス ケーブル外径(Φmm)4.5 オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の高速伝送が可能 1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術DPCP/HDCPに対応 外部からのノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a対応(DPCP/HDCP対応) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortオス ケーブル外径(Φmm)4.8±0.15 シールド3重シールド ケーブル長(cm)180±2 伝送速度(Gbps)最大21.6(1レーン5.4×4) 対応解像度4K2K/60p 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクト変換ケーブル
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)