1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm)8 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI ブラック 長さ(mm)80 幅(mm)55 高さ(mm)20 質量(g)104 保証期間3年間 入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%)5~90RH(結露なし) 対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 電源バスパワー セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷