カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(91)
    • USBケーブル(52)
    • マイクロUSBケーブル(1)
  • 制御機器(15)
    • その他コネクタ付ケーブル(4)
  • 家電(28)
  • 測定関連サービス(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • カー用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フェライトコア
あり
転送速度
10Gbps・480Mbps
インターフェース
USB2.0・USB3.2
ケーブル外径(Φmm)
2.5・3・3.1・3.2・3.8・4・4.5・5.2
シールド
2重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル

「minib」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - miniB ケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5ケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス規格USB2.0主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスケーブル長(m)0.25ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
479税込527
1台
当日出荷から8日以内出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
USBケーブル A-miniB 1m カモンUSBケーブル A-miniB 1mカモン
179税込197
1本
当日出荷
スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
USB2.0ケーブル(A-miniB) 協和ハーモネットUSB2.0ケーブル(A-miniB)協和ハーモネット
639税込703
1本
当日出荷
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-BオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブルminiB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブルminiB(80cm)アーテック[学校教材・教育玩具]
828税込911
1個
当日出荷
材質PVCケーブル長(cm)80
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラックエレコム(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット エレコムUSBケーブル A-miniB USB2.0 タブレットエレコム
809税込890
1個
当日出荷
USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器転送速度(Mbps)480
USB2.0ケーブル C-miniB BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-miniBBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から7日以内出荷
USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応です。
ブラック
USB2.0 A to miniB ケーブル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to miniB ケーブルBUFFALO(バッファロー)
509税込560
1個
翌日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
ブラック
14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブルタイムリー(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラックエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
ブラック
USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-52
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ ユーボンUSB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズユーボン
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。 フェライトコアケーブル仕様
ホワイトコネクタ形状Type-Aオス - Mini-BオスUSBタイプUSB2.0フェライトコアあり変換タイプオス - オス
USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:39g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-51
USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035 ベスト・アンサーUSBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035ベスト・アンサー
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ
仕様USB2.0/USB Aオス-miniUSBオスセット内容miniUSBケーブルブラックケーブル長(m)約1.5
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
709税込780
1個
当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniBオーム電機
1,098税込1,208
1セット(4個)
4日以内出荷
USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセットUSB2.0対応で通信・充電の両方に対応USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付きUSB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウスuniq(ユニーク)
3,398税込3,738
1個
欠品中
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600miniアルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズクリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
首振り 400LM Nicron(ニクロン)首振り 400LMNicron(ニクロン)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
使用温度範囲(℃)-20~50
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
ミニブロックバス用 Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス用Major Science(メジャーサイエンス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)バス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
Minibend Flexible Semi-Rigid Sma HUBER & SUHNERMinibend Flexible Semi-Rigid SmaHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニブルーシートロール TRUSCOミニブルーシートロールTRUSCO
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.11長さ(m)20ハトメ数番手(#)1500引裂強度(N)【縦】92【横】80幅(m)0.3耐久性約6ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善)折りたたみミニチェアYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1脚
4日以内出荷
お子様やお年寄りも使いやすい小型チェア。厚みのあるクッションで座りやすい。使いやすい定番のシンプルデザイン。重さ約2kgなので、お部屋間の移動もラクラク。脚部には滑り止め付き、フローリングで使用してもしっかりグリップ。座面はへたりにくいウレタンフォーム製。
用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイスとして。材質張地:合成皮革、座部:ウレタンフォーム、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)2耐荷重(kg)90(目安)背もたれあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×520寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×690×70(折りたたみ時)材質(座面)レザー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×270
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラックエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド
1,100税込1,210
1本
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド
1,270税込1,397
1本
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20特性なしオス形状USB miniメス形状USB A変換タイプオス - メス
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to mini(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
デジタルカメラ PHS用 USBケーブル A オス - MiniB メス
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約37長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB変換アダプタ 変換名人USB変換アダプタ変換名人
449税込494
1個
当日出荷
USBAをminiBに変換するアダプタです。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプオス - メス
ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス