「minidp vga」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini DP to VGA 変換アダプタ トライメイトMini DP to VGA 変換アダプタトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
Mini DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途VGAポートが付くHDTV、モニタ、プロジェクタ、ディスプレイ等への接続用として寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30オス形状Mini DisplayPortメス形状VGA
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
Mini DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/1080p/アクティブ変換/mDPオス・VGAメス/ブラック StarTech.comMini DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/1080p/アクティブ変換/mDPオス・VGAメス/ブラックStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
mDP - VGAアダプター:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)ビデオアダプターでVGAディスプレイを接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーをサポートホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブ変換アダプター。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピューター、 Intel NUC、ドッキングステーションなどで使用効率アップ:VGAモニターやプロジェクターの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAビデオコンバーター。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計(18cmケーブル)VGAネジロック: プロジェクターなどディスプレイ機器からのケーブル脱落や緩みを防ぐネジ付きのVGAコネクターを使用。 7.6mまでのVGAケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバー不要のmDP - VGAコンバーター。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのMini DPデバイスで使用可能
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用VGAモニタを外付けディスプレイとして使用VGAディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort 1.2出力装置に直接接続Microsoft Surface Pro 2/3/4 や Surface 3と接続して、VGAビデオを出力仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort1.2-VGAアダプタ長さ(mm)220ブラック高さ(mm)8質量(g)27出力【AV】VGAケーブル長(m)0.18湿度(%RH)10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70チップセットAnalogix-ANX9833オーディオ機能なしアズワン品番65-0420-17ケーブル長(cm)18コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応ケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080pオス形状ミニDisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニDisplayPortコネクタ2VGA
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ブラックケーブル長(m)約3コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)変換タイプオス-オス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル外径(Φmm)4.5ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)メス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス-メス
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGAモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,098税込5,608
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)エレコム(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11SSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応・MiniDP~HDMI / VGAポート対応・HDMI~VGAポート対応・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチックシルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
DP to VGA 変換アダプタ トライメイトDP to VGA 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px エレコムDisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200pxエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
HDMI-VGA変換ケーブル トライメイトHDMI-VGA変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
DisplayPort-VGA変換ケーブル サンワサプライDisplayPort-VGA変換ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-63対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)変換タイプオス - オス
HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTAHDMI to VGA 変換アダプタZATTA(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコムmini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラックエレコム(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル HIDISCiPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブルHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂定格5V / 2Aケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8供給電源5V / 0.5A動作湿度(%RH)10~85動作温度範囲(℃)0~+45
iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル エアージェイiPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブルエアージェイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタHDMI規格HDMI(映像/音声)解像度1920×1080p(2K/60Hz)材質PVC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
DisplayPort - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200StarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続VGAモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)279ブラック高さ(mm)19.1質量(g)43出力【AV】VGA湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)31.8アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能なしケーブル長(cm)22.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス