HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
HDMI規格High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスタンダード
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0
色シルバー
ケーブル長(m)5
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
材質(端子)高純度Goldメッキプラグ
導体OM3 Laser Optimized Fiber
ケーブル径(Φmm)約5.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード