1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載。microSDカードスロット搭載。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載。HDMI-CEC対応。USB 3.2×2、USB 2.0×1。Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド 本体質量(g)約359 出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A 入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力: 冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンク インターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート 保証期間1年 適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80 OSWindows 10 Pro 64bit ロックケンジントンロック対応 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1 BluetoothBluetooth 4.1 映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4 VESA対応対応 湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃ 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 802.11ac
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)