カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • 自動車純正部品(32)
  • 切削工具(28)
  • 厨房用品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「mitsuba」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モダン神具膳 Mitsuba 神棚の里

    モダン神具膳 Mitsuba

    神棚の里
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    神棚の里オリジナルの神具です。無垢材を贅沢に使い、使い勝手の良さと洗練された形にこだわりました。無垢材のぬくもりと、ガラスの器からこぼれる光が美しいモダン神棚のための神具セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6×9
  • SPROKET (MITSUBA)   31202371005 ホンダ

    SPROKET (MITSUBA) 31202371005

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
  • アルミリム前輪 ハブダイナモ MITSUBA アサヒサイクル

    アルミリム前輪 ハブダイナモ MITSUBA

    アサヒサイクル
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
  • バックブザー ミツバサンコーワ

    バックブザー

    ミツバサンコーワ(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
    仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ

    バックブザー 減音・消音機能付

    ミツバサンコーワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
    用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
  • ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
    セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
  • ホーンリレー ミツバサンコーワ

    ホーンリレー

    ミツバサンコーワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
    用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
  • E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ベーク防水ソケット

    ミツバ電陶(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)耐熱樹脂エスコ品番EA525MH
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • センタリングクランプ イマオコーポレーション

    センタリングクランプ

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.9
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-3
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-11
  • 100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    169,000税込185,900
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-4
  • 73mm 精密バイス エスコ

    73mm 精密バイス

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-4
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-1
  • 50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    117,000税込128,700
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-2
  • 50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ(1件のレビュー)
    84,700税込93,170
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2
  • 100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    245,600税込270,160
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
  • 純正変換コード1 ミツバサンコーワ

    純正変換コード1

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • アルファーホーン ミツバサンコーワ

    アルファーホーン

    ミツバサンコーワ(11件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    当日出荷
    このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
    周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
  • UC平型ホーン ミツバサンコーワ

    UC平型ホーン

    ミツバサンコーワ(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
    音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • 75mm 精密バイス エスコ

    75mm 精密バイス

    エスコ
    66,100税込72,710
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-1
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
  • 48mm 精密バイス エスコ

    48mm 精密バイス

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)48材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-12
  • 75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    137,700税込151,470
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-3
  • 105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ

    105mm 精密 セルフセンターリングバイス

    エスコ
    155,800税込171,380
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AJ
  • 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD40

    ギガ・セレクション
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD60

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下