使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。
高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。
ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。
用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用
トラスコ品番205-3393
材質構造用鋼、樹脂
質量(kg)0.36
差込角(mm)6.35
ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)
付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
間口×高さ(mm)(ケース)143×40
アズワン品番64-8610-11
ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様対辺形状:6角
トラスコ品番586-0990
セット内容18点
差込角(mm)6.35
ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード