カテゴリ

  • 自動車純正部品(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「mj-11」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ
439税込483
1個
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.3マル信無線電機(16件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
極数2形状ストレートタイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型
データーネームEX15号 マスター部 既製 シヤチハタデーターネームEX15号 マスター部 既製シヤチハタ
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体印面サイズ(Φmm)15.5印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
樹脂管用両側竹の子ソケット ミヤコ樹脂管用両側竹の子ソケットミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅寸法10
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)森松
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5仕様新JIS用半透明繰り返し・詰め替え対応
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックスエアブラシ MJシリーズトリガーエアテックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセント バネヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
1号 文字筆(羊毛) エスコ1号 文字筆(羊毛)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
サイズ(号)1エスコ品番EA109MJ-11
透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼)ハート(封筒)
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際にサイズ長3郵便番号欄なし窓枠あり寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折紙質透けないコーティング パステルカラー坪量(g/m2)80貼り合せ位置センター貼グリーン購入法適合材質(窓)紙から出来た無公害・天然素材を採用、使用後は窓部分を分別しなくても、リサイクル可能
MiawMiawジューシー アイシアMiawMiawジューシーアイシア
119税込131
1個(60g)
7日以内出荷
愛猫の心の健康維持に配慮した総合栄養食
用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:86.2%以下ケース入数96カロリー(kcal)36入数内箱:12
114x140x5mm[粗目]  スポンジ研磨材(10枚) エスコ114x140x5mm[粗目] スポンジ研磨材(10枚)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA366MJ-11
京千段 小皿 ミヤザキ食器京千段 小皿ミヤザキ食器
399税込439
1個
翌々日出荷
京千段シリーズ
食器の種類和食器直径×高さ(mm)130×17TKG品番9-2366-0701TKG品番(2017)6-2157-0801
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
直径68x98mmナフキン立て(木製) エスコ直径68x98mmナフキン立て(木製)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
材質ゴムの木寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×98
京千段 丸皿 ミヤザキ食器京千段 丸皿ミヤザキ食器
529税込582
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状丸皿食器の種類和食器
#000x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ#000x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
1,570税込1,727
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-87
火造箸(丸型) エスコ火造箸(丸型)エスコ
5,700税込6,270
1丁
翌日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
京千段 盛皿 ミヤザキ食器京千段 盛皿ミヤザキ食器
699税込769
1個
3日以内出荷
京千段シリーズ
形状丸皿食器の種類和食器直径×高さ(mm)222×40TKG品番9-2366-1301TKG品番(2017)6-2157-1401
[極細]油性マーカー エスコ[極細]油性マーカーエスコ
120税込132
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
クランクシャフト (FE) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (FE)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
絵具カップ(MJシリーズトリガー用) エアテックス絵具カップ(MJシリーズトリガー用)エアテックス
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
取付ねじS1/8
MJシリーズトリガー用 交換部品 エアテックスMJシリーズトリガー用 交換部品エアテックス
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ON Semiconductor PNP ダーリントンペア, 120 V, 30 A, 3-Pin TO-204 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP ダーリントンペア, 120 V, 30 A, 3-Pin TO-204ON SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-204実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 200最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V動作温度 Min = -55 ℃先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
MJ11032G ON SEMICONDUCTORMJ11032GON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
京千段 サラダ鉢 ミヤザキ食器京千段 サラダ鉢ミヤザキ食器
499税込549
1個
翌々日出荷
京千段シリーズ
形状食器の種類和食器直径×高さ(mm)170×50TKG品番9-2366-0901TKG品番(2017)6-2157-1001
絵具カップフタ(MJシリーズトリガー用) エアテックス絵具カップフタ(MJシリーズトリガー用)エアテックス
799税込879
1個
3日以内出荷
シルバー
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0011 ZEALOT(ジーロット)リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0011ZEALOT(ジーロット)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0011販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください厚み:12タイプ:センターパッド色[カラー]:グレーサイズ:スモール帽体用サイズ:M(12mm)
厚さ(mm)12グレーサイズMサイズ用
京千段 煮物鉢 ミヤザキ食器京千段 煮物鉢ミヤザキ食器
929税込1,022
1個
3日以内出荷
京千段シリーズ
形状食器の種類和食器直径×高さ(mm)215×65TKG品番9-2366-1001TKG品番(2017)6-2157-1101
ベアリング ボール (FE) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (FE)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
プーリー クランクシャフト (FE) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (FE)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 50 A, 2-Pin TO-204 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 50 A, 2-Pin TO-204onsemi
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 400●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大パワー消費 : 300 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT11-MJ タンガロイチップ ASMT11-MJタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6