カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 住設機器(12)
  • 制御機器(10)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-12」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機

    DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入

    マル信無線電機
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ

    [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-120材質毛:ナイロン、柄:プラスチック
  • 製図版 マグネード MUTOH

    製図版 マグネード

    MUTOH
    66,980税込73,678
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
  • 薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄形フライスチャック4爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ

    樹脂管用両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)1.5半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
  • [5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ

    [5本組] 補修用小筆(馬毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-123
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • 12mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ

    12mm [ステンレス製]両面ハトメ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット(20組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MJ-12
  • [5本組] 補修用平筆(羊毛) エスコ

    [5本組] 補修用平筆(羊毛)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-122
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • 114x140x5mm[中目]  スポンジ研磨材(10枚) エスコ

    114x140x5mm[中目] スポンジ研磨材(10枚)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MJ-12
  • 2号 文字筆(羊毛) エスコ

    2号 文字筆(羊毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-12サイズ(号)2
  • 12.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ

    12.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)12
  • [極細]油性マーカー エスコ

    [極細]油性マーカー

    エスコ
    120税込132
    1本ほか
    翌日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
  • レジンベルト エスコ

    レジンベルト

    エスコ
    9,470税込10,417
    1箱(20本)
    翌日出荷
  • [4本組] 補修用筆 エスコ

    [4本組] 補修用筆

    エスコ
    1,060税込1,166
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-124
  • 100x915mm レジンベルト(#120/2本) エスコ

    100x915mm レジンベルト(#120/2本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MJ-120粒度120
  • 6本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ

    6本組 ドライバー 精密用/ESD

    エスコ
    12,400税込13,640
    1セット
    翌日出荷
    スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
    仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様
  • # 00x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ

    # 00x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1本
    翌日出荷
    導電性のグリップの為、静電気を逃がします
    全長(mm)137先端形状+商品構成単品
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,010税込1,111
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.04逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
  • リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0012 ZEALOT(ジーロット)

    リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0012

    ZEALOT(ジーロット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0012。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:10。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:スモール帽体用サイズ:L(10mm)
    厚さ(mm)10グレーサイズLサイズ用
  • (1K200)ECU,MG ホンダ

    (1K200)ECU,MG

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (74451)EPSユニット ホンダ

    (74451)EPSユニット

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • 換気口用フィルター換気カバー エスコ

    換気口用フィルター換気カバー

    エスコ
    3,400税込3,740
    1パック
    4日以内出荷
    既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
    材質ASA樹脂
  • 転削用チップ TNMU12-MJ タンガロイ

    転削用チップ TNMU12-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • フォークASSY. L.フロント 51500GFMJ12 ホンダ

    フォークASSY. L.フロント 51500GFMJ12

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51500-GFM-J12
  • PGM-FIユニット 38770MJMJ12 ホンダ

    PGM-FIユニット 38770MJMJ12

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番38770-MJM-J12主な適合車種(ホンダ)VFR 800F